Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-826833-BP Herst.-Nr.: 00 20 09 V01 EAN/GTIN: 4003773073994 |
| |
|
|  |  |
 | Knipex 00 20 09 V01 Werkstatt Zangen-Set 3teilig
Zangen-Set 3tlg.
Werkzeuge im Kunststoff-Tiefziehteil mit transparentem Deckel Attraktive Verkaufsverpackung mit SB-Lochung Abmessungen (B x H x T): 17 x 37 x 4 mm Zangen mit polierten Köpfen- Griffe mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen oder mit zweifarbigen Mehrkomponentenhüllen
Attraktive Verkaufsverpackung mit SB-Lochung. Werkzeuge im Kunststoff-Tiefziehteil mit transparentem Deckel. Abmessungen (B x H x T): 170 x 370 x 40 mm.
Ausstattung: Zangen mit polierten Köpfen.
Technische Daten: Anwendungsbereich (Zangen): Werkstatt · Gewicht: 950 g · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 3teilig
Lieferumfang: Kombizange KNIPEX 03 02 180: Griffe mit zweifarbigen Mehrkomponentenhüllen · Mit Wate, Max. Schneidwerte: Mittelharter/harter Draht: Ø 3,4/2,2 mm, Max. 16 mm², Länge 180 mm · Seitenschneider KNIPEX 70 02 160: Griffe mit zweifarbigen Mehrkomponentenhüllen · Mit Wate, Max. Schneidwerte: Weicher/mittelharter/harter Draht: Ø 4,0/2,8/2,0 mm, Länge 160 mm · Wasserpumpenzange Cobra KNIPEX 87 01 250: Griffe mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen · Feineinstellung per Knopfdruck, Schlüsselweite 46 mm, 25 Einstellpositionen, Länge 250 mm · Werkzeuge im Kunststoff-Tiefziehteil mit transparentem Deckel.
Weitere Informationen:  |  | Inhalt: | 1 Set | Anwendungsbereich (Zangen): | Werkstatt | Herst.-Teilenr.: | 00 20 09 V01 | Typ: | 00 20 09 V01 | Gewicht: | 950 g | Produkt-Art: | Zangen-Set |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Kombizange, Kombizangen, Standard-Kombinationszange, Standard-Kombizange, VDE-Seitenschneider, Wapu Zange, Wapuzange, Wasserpumpenzange, Wasserpumpezange, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, Zangen-Satz, Zangen-Set, Zangensatz, wapu zange knipex, modul werkzeuge, wapu zange 180 mm, 04003773073994, Knipex, 00 20 09 V01, 815-6344, zange |
|  |  |
|  |  | Angebote (46) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | pro Satz | € 6,90* | ab € 40,45* | € 47,50* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | pro Satz | € 4,79* | ab € 41,53* | € 49,02* |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | pro Satz | € 7,90* | ab € 41,89* | € 49,06* |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | pro Stück | € 5,99* | ab € 41,80* | € 49,10* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | pro Satz | Frei Haus | ab € 47,73* | € 56,20* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|