Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUKO A214195 HSS Metall-Spiralbohrer-Set geschliffen DIN 338 1 Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-826670-BP
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     A214195
EAN/GTIN:
     4007140143815
Suchbegriffe:
Spiralbohrer-Satz
Spiralbohrermagazin
Spiralbohrersatz
Spiralbohrersatz DIN 338
RUKO A214195 HSS Metall-Spiralbohrer-Set geschliffen DIN 338 1 Set

130tlg. HSS-G Spiralbohrer-Satz DIN 338 Typ N

Je 10 Stück Ø 1 - 6 mm
Mit Kreuzanschliff

Leistungsstarker Spiralbohrer geeignet für alle normalen Bohrarbeiten in allgemein gängigen Werkstoffen.

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 338 · Material (Bohrer): HSS · Material-Eigenschaft: geschliffen · Material-Eignung: Metall,Kunststoff,Buntmetalle · Weitere technische Daten: Einsatzgebiete: Für Stahl, Stahlguss legiert und unlegiert (bis 900 N/mm² Festigkeit), Grau-, Temper-, Sphäro- und Druckguss, Sintereisen, Neusilber, Graphit, kurzspanende Aluminiumlegierungen, Messing und Bronze

Lieferumfang:
Je 10 Stück Ø 1,0 - 6,0 mm, 0,5 mm steigend · Je 10 Stück Ø 3,3 + 4,2 mm · Stahlblechkassette.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Marke:
RUKO
Material (Bohrer):
HSS
Material-Eigenschaft:
geschliffen
Material-Eignung:
Metall | Kunststoff | Buntmetalle
DIN-Norm:
DIN 338
Produkt-Art:
Metall-Spiralbohrer-Set
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: spiralbohrersatz din 338 1-6mm, spiralbohrersatz din 338, ruko spiralbohrersatz din 338, RUKO, A214195, Metal-Bohrer, Bohrer Metall, HSS-Bohrer
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 4,95*
ab € 26,30*
€ 36,38*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 28,12*
€ 36,66*
€ 4,00*
ab € 29,78*
€ 39,00*
24 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 32,95*
€ 44,43*
Lager 102
28
Frei Haus
ab € 36,16*
€ 47,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,58*
€ 56,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,28*
€ 56,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,67*
€ 53,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,01*
€ 49,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,85*
€ 48,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,60*
€ 48,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,16*
€ 43,03
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 36,16* pro Satz)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.