| |
|
| Artikel-Nr.: 102-826626-BP Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: HSS225 EAN/GTIN: 4014991105961 |
| |
|
| | |
| HSS225 HSS Metall-Spiralbohrer-Set 20teilig 1.3 mm,1.4 mm,1.5 mm,1.6 mm,1.8 mm,2 mm,2.2 mm,2.3 mm,2.4 mm,2.5 mm DIN 338 Zylinderschaft 1 Set
20tlg. Mini-Spiralbohrerkassette 1,3 - 2,5 mm
HSS-Bohrer Nach DIN 338-Typ N Je 2 Stück Ø 1,3 - 2,5 mm
Ausstattung: Kassette mit 20 Mini-HSS-Spiralbohrer, rechts, zylindrisch.
Technische Daten: Ausführung (allgemein): Je 2 Stück in Ø 1,3 - 2,5 mm · Bohrloch-Durchmesser: 1.3 mm,1.4 mm,1.5 mm,1.6 mm,1.8 mm,2 mm,2.2 mm,2.3 mm,2.4 mm,2.5 mm · DIN-Norm: DIN 338 · Material (Bohrer): HSS · Material-Eignung: Metall,Kunststoff,Buntmetalle · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 20teilig · Werkzeugaufnahme (Bohrer): Zylinderschaft
Lieferumfang: Je 2 Stück in Ø: 1,3/1,4/1,5/1,6/1,8/2,0/2,2/2,3/2,4/2,5 mm.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 Set | Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): | 20teilig | Material (Bohrer): | HSS | Material-Eignung: | Metall | Kunststoff | Buntmetalle | Werkzeugaufnahme (Bohrer): | Zylinderschaft | Ausführung (allgemein): | Je 2 Stück in Ø 1|ツ|3 - 2|ツ|5 mm | Bohrloch-Durchmesser: | 1.3 mm | 1.4 mm | 1.5 mm | 1.6 mm | 1.8 mm | 2 mm | 2.2 mm | 2.3 mm | weitere Zulassungen, Normen: | Nach DIN 338-Typ N | DIN-Norm: | DIN 338 | Produkt-Art: | Metall-Spiralbohrer-Set | Zertifizierungen: | DIN |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 5,40* | € 9,12* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,16* | ab € 6,49* | € 9,14* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,90* | ab € 6,53* | € 10,93* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 8,33* | € 12,10* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 8,46* | € 12,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Satz (ab € 8,33* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|