Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rhodius FT38 TOP 205602 Trennscheibe gerade 125 mm 1 St. Edelstahl, Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-826510-BP
Hersteller:
     Rhodius Abrasives
Herst.-Nr.:
     205602
EAN/GTIN:
     4011890051597
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Rhodius FT38 TOP 205602 Trennscheibe gerade 125 mm 1 St. Edelstahl,Stahl

Trennscheibe XT38

Der Bestseller

Mit kurzen Trennzeiten und hoher Standzeit bietet der Edelstahlspezialist ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Eisen- und schwefelfrei. KWU-Zulassung.

Technische Daten:
Bohrungs-Ø: 22.23 mm · Dicke: 1 · Material-Eignung: Edelstahl,Stahl · Produktabmessung, Ø: 125 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø) 125 mm
Produktabmessung, Ø:
125 mm
Marke:
Rhodius
Material-Eignung:
Edelstahl | Stahl
Bohrungs-Ø:
22.23 mm
Dicke:
1
Produkt-Art:
Trennscheibe gerade
Weitere Suchbegriffe: trennscheiben rhodius 125x1x22,23, dünnblech trennscheibe, metall-trennscheibe 125 mm, 4011890051597, Rhodius, 205602, FT38 TOP, trescheibe
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,80*
€ 0,99*
3 Tage
393
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,97*
€ 1,34*
3 Tage
700
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,07*
€ 1,40*
9 Tage
645
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,02*
€ 1,41*
Lager 102
73
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,47*
€ 3,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.