Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha 34700 Seegeringzange Passend für (Seegeringzangen) Außenringe 19-60 mm Spitzenform (Details) gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-826445-BP
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     34700
EAN/GTIN:
     4010995347000
Suchbegriffe:
Außen-Sicherungsringzange
Außensicherungsringzange
Greifring Zange
Greifring-Sicherungszange
Wiha 34700 Seegeringzange Passend für (Seegeringzangen) Außenringe 19-60 mm Spitzenform (Details) gerade

Außen-Sicherungsringzange gerade

Für das Aufbringen oder Entfernen von Sicherungsringen mit einer einzigartigen Rastfunktion, die das Abspringen der Sicherungsringe wirksam verhindert.

Ausstattung:
Wiha MagicTips – hoch belastbare eingesetzte Präzisionsspitzen aus speziellem Hochleistungsstahl · Mit spezieller Oberflächenveredelung gegen Rost · Hohe Verschleißfestigkeit durch zusätzliche Härtung der Spitzen · Schlanker Zangenkopf für optimalen Zugang und gute Sicht zum Werkstück.

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 5254-A · Gewicht: 155 g · Material: Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl · Material-Eigenschaft: vergütet · Passend für (Seegeringzangen): Außenringe · Passend für Wellendurchmesser: 19-60 mm · Produktabmessung, Länge: 185 mm · Spitzenform (Details): gerade · Weitere technische Daten: Werkstoff: Chrom-Vanadium Werkzeugstahl

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
185 mm
Marke:
Wiha
Passend für Wellendurchmesser:
19-60 mm
Passend für (Seegeringzangen):
Außenringe
Material:
Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl
Material-Eigenschaft:
vergütet
Herst.-Teilenr.:
34700
Typ:
A 2
Spitzenform (Details):
gerade
weitere Zulassungen, Normen:
DIN ISO 5254
Gewicht:
155 g
DIN-Norm:
DIN 5254-A
Produkt-Art:
Seegeringzange
Zertifizierungen:
DIN
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 12,77*
€ 16,38*
1
€ 5,90*
ab € 12,10*
€ 17,49*
20 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 13,10*
€ 18,04*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 13,76*
€ 18,94*
Lager 102
2
1
Frei Haus
ab € 17,72*
€ 24,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.