Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steinel GLUEMATIC 3002-SET Heißklebepistole mit Zubehör, inkl. Koffer 11 mm 200 W 1 Set


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-826290-BP
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     333393
EAN/GTIN:
     4007841333393
Suchbegriffe:
Heißklebepistole
Klebepistole
heißklebepistole steinel
heißklebepistole
Steinel GLUEMATIC 3002-SET Heißklebepistole mit Zubehör,inkl. Koffer 11 mm 200 W 1 Set

Heißklebepistole Gluematic 3002-Set

Inkl. Kunststoffkoffer
Inkl. 8 Klebesticks (200 g)

Die Lösung für vielseitige Klebearbeiten an Holz, Papier, Karton, Leder, Stoff, Kabel, Teppich oder Trockenblumen.

Ausstattung:
Hohe Schmelzleistung · Elektronische Temperatursteuerung durch moderne PTC-Heiztechnik · Einfache Handhabung dank mechanischer Vorschubeinrichtung für Klebesticks · Klebestelle fest und belastbar schon nach ca. 2 Minuten.

Technische Daten:
Aufheizzeit (max.): 420 s · Betriebsspannung (LOV): 100 - 240 V · Elektrowerkzeug-Besonderheiten: mit Zubehör,inkl. Koffer · Förderleistung (max.): 16 g/min · Gewicht: 320 g · Klebestick-Ø: 11 mm · Leistung: 200 W · Produktabmessung, Breite: 30 mm · Produktabmessung, Länge: 185 mm · Schmelz-Temperatur: 206 °C

Lieferumfang:
Heißklebepistole,8 Klebesticks (200 g),Kunststoffkoffer

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 185 x 30 x 160 mm
Produktabmessung, Höhe:
160 mm
Produktabmessung, Länge:
185 mm
Produktabmessung, Breite:
30 mm
Marke:
Steinel
Elektrowerkzeug-Besonderheiten:
mit Zubehör | inkl. Koffer
Förderleistung (max.):
16 g/min
Klebestick-Ø:
11 mm
Schmelz-Temperatur:
206 °C
Aufheizzeit (max.):
420 s
Leistung (Details):
20 - 45 W (max. 200 W)
Leistung:
200 W
Aufheizzeit:
7 min
Förderleistung (max.) (Details):
<ca/> 16 g/min
Betriebsspannung (Details):
100 - 240 V
Betriebsspannung (LOV):
100 - 240 V
Gewicht:
320 g
Produkt-Art:
Heißklebepistole
Weitere Suchbegriffe: Steinel, 333393, GLUEMATIC 3002-SET, heißklebepistolen-set, Heißkleber
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 20,63*
€ 34,63*
Lager 102
496
pro Packung
Frei Haus
ab € 24,59*
€ 34,64*
8 Tage
100
pro Packung
€ 6,99*
ab € 42,64*
€ 57,14*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 46,98*
€ 62,66*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,64*
€ 41,22
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,84*
€ 40,27
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,49*
€ 37,47
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,96*
€ 35,65
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,04*
€ 34,56
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 28,80*
€ 34,27
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,59*
€ 29,26
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 24,59* pro Satz)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Steinel
70085
ab € 4,23*
Sonstiges
Steinel
70087
ab € 4,23*
Sonstiges
Steinel
006754
ab € 4,43*
Sonstiges
Steinel
076061
ab € 4,55*
Sonstiges
Steinel
065539
ab € 4,70*
Sonstiges
Toolcraft
TO-8997033
ab € 12,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.