Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steinel GLUEMATIC 3002-SET Heißklebepistole mit Zubehör, inkl. Koffer 11mm 200W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steinel
Steinel
Artikel-Nr.:
     1039H-940910107302
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     C58507
EAN/GTIN:
     4007841333393
Suchbegriffe:
Heißklebepistole
Klebepistole
steinel heißklebepistole 11 mm
heißklebepistole
Steinel GLUEMATIC 3002-SET Heißklebepistole mit Zubehör, inkl. Koffer 11mm 200W

Inkl. Kunststoffkoffer
Inkl. 8 Klebesticks (200 g)

Die Lösung für vielseitige Klebearbeiten an Holz, Papier, Karton, Leder, Stoff, Kabel, Teppich oder Trockenblumen.

Hohe Schmelzleistung · Elektronische Temperatursteuerung durch moderne PTC-Heiztechnik · Einfache Handhabung dank mechanischer Vorschubeinrichtung für Klebesticks · Klebestelle fest und belastbar schon nach ca. 2 Minuten.

Gewicht: 320 g
Kategorie: Heißklebepistole
Besonderheiten: mit Zubehör + inkl. Koffer
Breite: 30 mm
Klebestick-Ø: 11 mm
Schmelz-Temperatur: 206 °C
Aufheizzeit (max.): 420 s
Förderleistung (max.): 16 g/min
Betriebsspannung: 100 - 240 V
Produkt-Art: Heißklebepistole
Aufheizzeit: 7 min
Aufschmelz-Temperatur (Details): 206 °C
Klebestick-Ø (Details): 11 mm
Förderleistung (max.) (Details): ca. 16 g/min
Leistung (Details): 20 - 45 W (max. 200 W)
Höhe: 160 mm
Länge (Tiefe): 185 mm
Betriebsspannung (Details): 100 - 240 V
Hersteller-Nr.: 333393
EAN: 4007841333393
Ø 50 mm

Lieferumfang: Heißklebepistole + 8 Klebesticks (200 g) + Kunststoffkoffer

Weitere Suchbegriffe: heißklebepistole steinel, 4007841333393, Steinel, 333393, GLUEMATIC 3002-SET, heißklebepistolen-set, Heißkleber
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 20,76*
€ 31,08*
2 Tage
7
pro Packung
€ 4,90*
ab € 23,00*
€ 31,09*
2 Tage
437
pro Packung
Frei Haus
ab € 24,43*
€ 33,38*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 29,23*
€ 38,36*
Lager 1039
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 40,31*
€ 52,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,51*
€ 62,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,53*
€ 61,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,69*
€ 59,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,10*
€ 57,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,95*
€ 55,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,31*
€ 47,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Steinel
70085
ab € 4,05*
Sonstiges
Steinel
70087
ab € 4,08*
Sonstiges
Steinel
006754
ab € 4,54*
Sonstiges
Steinel
076061
ab € 4,52*
Sonstiges
Steinel
065539
ab € 4,94*
Sonstiges
Toolcraft
TO-8997033
ab € 12,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.