Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steinel GLUEMATIC 3002-SET Heißklebepistole mit Zubehör, inkl. Koffer 11mm 200W 1 Set


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C58507
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     333393
EAN/GTIN:
     4007841333393
Suchbegriffe:
Heißklebepistole
Klebepistole
steinel heißklebepistole 11 mm
heißklebepistole
Die Lösung für vielseitige Klebearbeiten an Holz, Papier, Karton, Leder, Stoff, Kabel, Teppich oder Trockenblumen.
Features:
Inkl. Kunststoffkoffer
Inkl. 8 Klebesticks (200 g)
Lieferumfang:
Heißklebepistole + 8 Klebesticks (200 g) + Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Leistung:
200 W
Höhe:
160 mm
Länge:
185 mm
Breite:
30 mm
Aufheizzeit:
7 min
Gewicht:
320 g
Schmelz-Temperatur:
206 °C
Förderleistung (max.):
16 g/min
Klebestick-Ø:
11 mm
Leistung (Details):
20 - 45 W (max. 200 W)
Klebestick-Ø (Details):
11 mm
Aufschmelz-Temperatur (Details):
206 °C
Besonderheiten:
mit Zubehör + inkl. Koffer
Förderleistung (max.) (Details):
<ca/> 16 g/min
Aufheizzeit (max.):
420 s
Betriebsspannung (Details):
100 - 240 V
Betriebsspannung:
100 - 240 V
Produkt-Art:
Heißklebepistole
Weitere Suchbegriffe: heißklebepistole steinel, Steinel, GLUEMATIC 3002-SET, heißklebepistolen-set, Heißkleber
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 20,66*
€ 30,99*
2 Tage
7
pro Packung
€ 4,90*
ab € 22,91*
€ 31,01*
2 Tage
437
pro Packung
Frei Haus
ab € 24,54*
€ 33,28*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 29,22*
€ 38,79*
7 Tage
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 39,37*
€ 51,36*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,99*
€ 36,88
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,85*
€ 35,52
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 27,45*
€ 32,67
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,79*
€ 30,69
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,16*
€ 29,94
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,50*
€ 29,16
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,66*
€ 24,59
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 20,66* pro Satz)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Steinel
70085
ab € 4,05*
Sonstiges
Steinel
70087
ab € 4,08*
Sonstiges
Steinel
006754
ab € 4,55*
Sonstiges
Steinel
076061
ab € 4,56*
Sonstiges
Steinel
065539
ab € 4,93*
Sonstiges
Toolcraft
TO-8997033
ab € 12,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.