| |
|
| Artikel-Nr.: 102-826267-BP Herst.-Nr.: 28 864 EAN/GTIN: 4006274288645 |
| |
|
| | |
| HSS-Micro-Spiralbohrer
Ausgewählte Stahlqualität. Schaft und Bohrerteil aus einem Stück gefertigt. Optimale Rundlaufgenauigkeit. Gute Härte sorgt für lange Standzeit bei gleichzeitiger Elastizität. Zum Bearbeiten von Metall, NE-Metall, Kunststoff, Platinen, Weich- und Hartholz.
Technische Daten: Arbeitslänge: 6 mm · Bohrloch-Durchmesser: 0.5 mm · Inhalt: 3 St. · Material: HSS · Produkt-Art: Leiterplatten-Bohrer · Produktabmessung, Länge: 44 mm · Produktabmessung, Ø: 0.5 mm · Schaftdurchmesser: 2.35 mm · Typ (Hersteller-Typ): 28 864 · Werkzeugaufnahme (Bohrer): Zylinderschaft
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 3 St. | Abmessungen: | (Ø x L) 0.5 mm x 44 mm | Produktabmessung, Ø: | 0.5 mm | Produktabmessung, Länge: | 44 mm | Marke: | Proxxon Micromot | Material: | HSS | Werkzeugaufnahme (Bohrer): | Zylinderschaft | Typ (Hersteller-Typ): | 28 864 | Bohrloch-Durchmesser: | 0.5 mm | Arbeits-Länge: | 6 mm | Schaftdurchmesser: | 2.35 mm | Produkt-Art: | Leiterplatten-Bohrer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 2,88* | € 4,25* | | | | | | | | | | pro Packung | € 6,90* | ab € 2,90* | € 4,35* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 3,92* | € 5,72* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 3,98* | € 6,08* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 4,09* | € 6,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|