| |
|
| Artikel-Nr.: 102-826175-BP Herst.-Nr.: 23 956 EAN/GTIN: 4006274239562 |
| |
|
| | |
| Proxxon Industrial Innen-Sechskant Winkelschraubendreher-Set 8teilig
Innensechskant Pocket-Schlüsselsatz 8tlg.
Technische Daten: Abtrieb: Innen-Sechskant · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Material-Eigenschaft: galvanisch veredelt · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 8teilig · Schlüsselweite (Metrisch): 1.5 mm,2 mm,2.5 mm,3 mm,4 mm,5 mm,6 mm,8 mm
Lieferumfang: SW 1,5/2,0/2,5/3,0/4,0/5,0/6,0/8,0 mm.
Weitere Informationen: | | Marke: | Proxxon Industrial | Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): | 8teilig | Abtrieb: | Innen-Sechskant | Material: | Chrom-Vanadium Stahl | Material-Eigenschaft: | galvanisch veredelt | Material (Details): | Chrom-Vanadium-Stahl|ツ| galvanisch veredelt | Ausführung (allgemein): | Metrisch | Schlüsselweite (Metrisch): | 1.5 mm | 2 mm | 2.5 mm | 3 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm | 8 mm | Produkt-Art: | Winkelschraubendreher-Set |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 5,40* | € 9,46* | | | | | 16 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 6,53* | € 9,47* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 7,22* | € 10,46* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 8,32* | € 12,50* | | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,90* | ab € 8,95* | € 14,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Satz (ab € 8,32* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|