Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Proxxon Industrial Innen-Sechsrund (TX) Winkelschraubendreher-Set 8teilig


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-826174-BP
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     23 954
EAN/GTIN:
     4006274239548
Suchbegriffe:
Inbus-Schlüsselsatz
Inbusschlüsselsatz
Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz
Schraubendrehersatz
Proxxon Industrial Innen-Sechsrund (TX) Winkelschraubendreher-Set 8teilig

Sechsrund Pocket-Schlüsselsatz 8tlg.

Zum Übertragen hoher Drehmomente bei innenfassenden Schrauben. Halter mit grifffreundlicher Weichkomponente, dient auch als Hebel.

Technische Daten:
Abtrieb: Innen-Sechsrund (TX) · Größe (Schraubendreher): T 9,T 10,T 15,T 20,T 25,T 27,T 30,T 40 · Material: Nickel-Chrom-Molybdän Stahl · Material-Eigenschaft: legiert · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 8teilig

Lieferumfang:
T9/T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40.

Weitere Informationen:
Marke:
Proxxon Industrial
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
8teilig
Abtrieb:
Innen-Sechsrund (TX)
Material:
Nickel-Chrom-Molybdän Stahl
Material-Eigenschaft:
legiert
Größe (Schraubendreher):
T 9 | T 10 | T 15 | T 20 | T 25 | T 27 | T 30 | T 40
Material (Details):
Nickel-Chrom-Molybdän-legiertem Spezialstahl
Produkt-Art:
Winkelschraubendreher-Set
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-Schraubendreher-Satz, TORX-Stiftschlüssel-Satz, Torx-Schlüsselsatz, torx-schlüsselsatz, Proxxon Industrial, 23 954, klappschraubendreher, Sechskant-schlüssel, Winkelschraubendreher
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
7
1
€ 4,95*
ab € 5,59*
€ 8,12*
5 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 8,38*
€ 12,02*
1
€ 4,00*
ab € 5,75*
€ 12,72*
Lager 102
35
1
Frei Haus
ab € 9,08*
€ 13,61*
1
€ 6,90*
ab € 9,27*
€ 14,23*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,61*
€ 16,20
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,48*
€ 16,04
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,68*
€ 15,09
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,70*
€ 13,92
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,18*
€ 13,30
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 11,05*
€ 13,15
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,84*
€ 12,90
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,08*
€ 10,81
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 9,08* pro Satz)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.