Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BMI 962015030 Maßband 0.15 m Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-826136-BP
Hersteller:
     BMI
Herst.-Nr.:
     962015030
EAN/GTIN:
     4007368043782
Suchbegriffe:
Federbandmaßstab
Kontrollmaßstab
Maßstab
Maßstäbe
BMI 962015030 Maßband 0.15 m Edelstahl

Stahllineal, rostfrei

Das tiefschwarze Teilungsbild wird nach einem Spezialverfahren hergestellt und ist weitgehend resistent gegen Öle, Fette und fast alle Chemikalien, Kanten der Maßstäbe abgerundet.

Ausstattung:
Hartgewalzter, federnder Stahl mit gut lesbarer Oberfläche.

Technische Daten:
Genauigkeit (Details): EG-Genauigkeitsklasse II · Material: Edelstahl · Messbereich (max.) (Details): 0.15 m · Produktabmessung, Breite: 13 mm · Produktabmessung, Höhe: 0.5 mm · Querschnitt (Details): 13 x 0,5 mm · Weitere technische Daten: Teilungsbilder 1/2 - 1/1 mm · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 150 x 13 x 0.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
0.5 mm
Produktabmessung, Länge:
150 mm
Produktabmessung, Breite:
13 mm
Marke:
BMI
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Material:
Edelstahl
Auflösung (Details):
Teilungsbilder 1/2 mm - 1/1 mm
Genauigkeit (Details):
EG-Genauigkeitsklasse II
Querschnitt (Details):
13 x 0|ツ|5 mm
Messbereich (max.) (Details):
0.15 m
Produkt-Art:
Maßband
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 2,90*
€ 3,24*
6 Tage
232
5
€ 4,90*
ab € 1,69*
€ 3,57*
16 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 2,24*
€ 3,60*
Lager 102
291
1
Frei Haus
ab € 2,84*
€ 4,66*
1
€ 7,95*
ab € 3,69*
€ 5,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.