Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jokari 30500 No. 1-Cat Kabelentmanteler Geeignet für Datenkabel, CAT5-Kabel, CAT6-Kabel, CAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-824579-BP
Hersteller:
     JOKARI-Krampe
Herst.-Nr.:
     30500
EAN/GTIN:
     4011391305007
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Jokari 30500 No. 1-Cat Kabelentmanteler Geeignet für Datenkabel,CAT5-Kabel,CAT6-Kabel,CAT7-Kabel,Twisted-Pair Kabel 4.5 bis 10 mm

Abisolierwerkzeug No. 1-Cat

Außenmantel und Folienabschirmung sauber abisolieren
Cat-Kabel von 4,5 - 10 mm Ø

Abisolierwerkzeug für PVC-isolierte Datenkabel (z.B. CAT 5, CAT 6 oder CAT 7 Kabel, Twisted-Pair-Kabel) mit einem Ø von 4,5 bis 10 mm. Eine Einstellung der Schnitttiefe auf den jeweiligen Durchmesser ist nicht notwendig, da die spezielle Klingenstellung die Außenisolierung perfekt absetzt und anschließend auch die Folienabschirmung angeritzt und entfernt werden kann. Die Abisolierklingen sind versehen mit einer hochwertigen Titan-Nitrid-Beschichtung für präzise Schnitte. TÜV/GS-geprüftes Abisolierwerkzeug.

Technische Daten:
Arbeitsbereich-Durchmesser (max.): 10 mm · Arbeitsbereich-Durchmesser (min.): 4.5 mm · Geeignet für: Datenkabel,CAT5-Kabel,CAT6-Kabel,CAT7-Kabel,Twisted-Pair Kabel · Gewicht: 22 g · Material: Spezialstahl · Material-Eigenschaft: TiN · Produktabmessung, Breite: 18 mm · Produktabmessung, Länge: 100 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
18 mm
Produktabmessung, Länge:
100 mm
Produktabmessung, Breite:
18 mm
Arbeitsbereich-Durchmesser:
4.5 bis 10 mm
Marke:
Jokari
Geeignet für:
Datenkabel | CAT5-Kabel | CAT6-Kabel | CAT7-Kabel | Twisted-Pair Kabel
Material:
Spezialstahl
Material-Eigenschaft:
TiN
Arbeitsbereich-Durchmesser (max.):
10 mm
Arbeitsbereich-Durchmesser (min.):
4.5 mm
Typ:
No. 1-Cat
Gewicht:
22 g
Produkt-Art:
Kabelentmanteler
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 16,58*
€ 21,77*
1 Tag
3
1
€ 7,90*
ab € 17,25*
€ 21,80*
4 Tage
4
1
€ 4,79*
ab € 16,99*
€ 21,85*
1 Tag
3
1
€ 4,90*
ab € 17,46*
€ 21,99*
Lager 102
74
1
Frei Haus
ab € 24,40*
€ 30,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,31*
€ 36,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,82*
€ 35,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WKK
281111201
ab € 5,79*
Zubehör
WKK
28112101
ab € 5,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.