Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-824553-BP Herst.-Nr.: T4524 EAN/GTIN: 5013969004946 |
| |
|
|  |  |
 | C.K T4524 T4524 Bit-Set 8teilig Innen-Sechskant
Schraubendreher-Bit Satz 8 tlg., Sechskant 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6 mm
Hergestellt aus legiertem V8-Stahl mit spezieller Zusammensetzung für extreme Festigkeit. Mit Torsion-Control-Technologie, die wesentlich höheren Drehmomenten standhält. ""Blue Steel"" Schlagschrauberbits haben eine wesentlich längere Standzeit. Farbcodiert für leichteres Erkennen des Profils.
Technische Daten: Abtrieb: Innen-Sechskant · Antrieb: 1/4" (6.3 mm) · Form (Bits): C 6.3 · Material: S2-Stahl · Material-Eigenschaft: legiert · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 8teilig · Produktabmessung, Länge: 25 mm
Lieferumfang: 1 x Schraubendreherbit, Sechskant, Größen: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 5,5 und 6 mm.
Weitere Informationen:  |  | Inhalt: | 1 St. | Produktabmessung, Länge: | 25 mm | Form (Bits): | C 6.3 | Abtrieb: | Innen-Sechskant | Antrieb: | 1/4" (6.3 mm) | Material: | S2-Stahl | Material-Eigenschaft: | legiert | Material (Details): | V8-Stahl | Produkt-Art: | Bit-Set |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, 1/4 zoll knarrenkasten, bit-satz, C.K, T4524, Schlagschrauber-Bits |
|  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Stück | € 4,00* | ab € 3,13* | € 4,70* |  |  |  | | 16 Tage |  | | 1 |  | pro Stück | € 3,79* | ab € 3,24* | € 4,72* |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Stück | € 8,95* | ab € 3,46* | € 5,19* |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Stück | € 6,90* | ab € 3,80* | € 5,52* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | pro Stück | Frei Haus | ab € 4,56* | € 6,83* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|