Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heller 21965 5 HSS Metall-Spiralbohrer-Set 25teilig Cobalt DIN 338 Zylinderschaft 1 Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-824524-BP
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     21965 5
EAN/GTIN:
     4010159219655
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Heller 21965 5 HSS Metall-Spiralbohrer-Set 25teilig Cobalt DIN 338 Zylinderschaft 1 Set

HSS-Co Cobalt-Edelstahl-Spiralbohrer-Satz DIN 338 RN 25tlg.

Ø 1 - 13 mm
0,5 mm Schritten aufsteigend

Ausstattung:
Für eine Vielzahl an Bohrungen in hochlegiertem Stahl und Edelstahl · Kreuzanschliff und 135° Spitzenwinkel für optimales, punktgenaues Anbohrverhalten · Verwendung eines speziellen HSS-Stahls mit 5% Cobalt-Anteil · Präzisionswerkzeug nach DIN 338 RN für eine hervorragende Maßgenauigkeit der Bohrung · Hohe Rundlaufgenauigkeit gemäß DIN 1414. Geeignet für Edelstahl, Nirosta, Aluminium, Bleche, Buntmetall, Eisen, Stahl, PVC, CRNi-Stahl, Guss, Stahlguss.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): 25tlg. Ø 1,0 - 13,0 mm (0,5 mm Ø steigend) · DIN-Norm: DIN 338 · Material (Bohrer): HSS · Material-Eigenschaft: Cobalt · Material-Eignung: Metall,Buntmetalle,Edelstahl,Kunststoff · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 25teilig · Werkzeugaufnahme (Bohrer): Zylinderschaft

Lieferumfang:
Ø 1 - 13 mm in 0,5 mm Schritten aufsteigend · Kunststoffkassette.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Marke:
Heller
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
25teilig
Material (Bohrer):
HSS
Material-Eigenschaft:
Cobalt
Material-Eignung:
Metall | Buntmetalle | Edelstahl | Kunststoff
Werkzeugaufnahme (Bohrer):
Zylinderschaft
Ausführung (allgemein):
25tlg. Ø 1|ツ|0 - 13|ツ|0 mm (0|ツ|5 mm Ø steigend)
DIN-Norm:
DIN 338
Produkt-Art:
Metall-Spiralbohrer-Set
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer-Satz, Spiralbohrermagazin, Spiralbohrersatz, Spiralbohrersatz DIN 338, spiralbohrersatz din 338 1-13mm, din 338 rn, din 338, Heller, 21965 5, Hss-Co, Edelstahlbohrer, Cobalt-Edelstahlbohrer
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 128,72*
€ 159,21*
Frei Haus
ab € 132,09*
€ 159,21*
20 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 132,97*
€ 176,56*
Lager 102
29
Frei Haus
ab € 151,40*
€ 181,22*
€ 3,50*
ab € 159,03*
€ 187,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,22*
€ 215,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,83*
€ 211,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,95*
€ 204,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,23*
€ 191,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,40*
€ 180,17
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 151,40* pro Satz)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dormer Pramet
A094413
ab € 19,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.