| |
|
| Artikel-Nr.: 102-824499-BP Herst.-Nr.: 043-69-210 EAN/GTIN: 4003758043202 |
| |
|
| | |
| NWS 043-69-210 Kabelschere Geeignet für (Abisoliertechnik) Alu- und Kupferkabel, ein- und mehrdrähtig 25 mm 70 mm²
Kabelschneider 210 mm
Die nach neuesten ergonomischen Erkenntnissen entwickelten Griffhüllen, mit 3 verschiedenen Griffzonen, lassen die Zangen optimal in der Hand liegen und ermöglichen ein ermüdungsarmes Arbeiten. Zur Sicherung der Werkzeuge bei Tätigkeiten auf Dächern, Gerüsten und im Hochbau wurde ein Haltering in die Hülle integriert. Dieser dient nicht nur der Sicherung gegen ein Herabfallen der Werkzeuge, sondern wird in Zukunft auch andere Aufgaben übernehmen.
Ausstattung: Der Hand angepasste, ergonomische Form für ermüdungsfreies Arbeiten · TitanFinish, Oberfläche PTFE Kunststoff beschichtet, blendrei, keine störenden Reflektionen · SoftGripp Mehrkomponenten Hülle, Farbe: Rot-grau, hergestellt aus vollorganischem Rohstoff für ermüdungsfreies und abrutschsicheres Arbeiten · Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet · Optimierter Abgleitschutz und integrierter Aufprallschutz für sicheres Arbeiten · Haltering zur Sicherung der Werkzeuge bei Arbeiten auf Dächern, Gerüsten und Hochbau.
Technische Daten: Geeignet für (Abisoliertechnik): Alu- und Kupferkabel, ein- und mehrdrähtig · Gewicht: 335 g · Produktabmessung, Länge: 210 mm · Schneidwert-Durchmesser (max.): 25 mm · Schneidwert-Querschnitt (max.): 70 mm²
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 210 mm | Marke: | NWS | Geeignet für (Abisoliertechnik): | Alu- und Kupferkabel|ツ| ein- und mehrdrähtig | Herst.-Teilenr.: | 043-69-210 | Schneidwert-Durchmesser (max.): | 25 mm | Schneidwert-Querschnitt (max.): | 70 mm² | Typ: | 043-69-210 | Material-Eignung (Details): | Kabel - Mehrleiter ein- und mehrdrähtig | Gewicht: | 335 g | Produkt-Art: | Kabelschere |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04003758043202, 4003758043202, NWS, 043-69-210, kabelwerkzeug |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 29,74* | € 41,36* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,50* | ab € 30,49* | € 41,37* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 36,48* | € 48,95* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 36,39* | € 49,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|