Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera Mini-Check PZ, 50 mm 05056471001 Bit-Set 6teilig Kreuzschlitz Pozidriv


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-824457-BP
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05056471001
EAN/GTIN:
     4013288156105
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
Wera Mini-Check PZ, 50 mm 05056471001 Bit-Set 6teilig Kreuzschlitz Pozidriv

Bit-Check 6 PZ Universal 1, 6teilig

Größe PZ 1/PZ 2/PZ 3
Länge 50 mm

6 50 mm lange Wera Pozidriv*-Bits übersichtlich angeordnet auf engstem Raum im praktischen Bit-Check. Die zähharten Bits sind für den universellen Einsatz geeignet. Torsionsform gegen frühzeitigen Verschleiß. * Pozidriv = eingetragenes Warenzeichen der Firma European Industrial Service Ltd.

Technische Daten:
Abtrieb: Kreuzschlitz Pozidriv · Antrieb: 1/4" (6.3 mm) · Form (Bits): F 6.3 · Material: Werkzeugstahl · Material-Eigenschaft: legiert,zähhart · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 6teilig · Produktabmessung, Länge: 50 mm

Lieferumfang:
Kreuzschlitz PZ: 2 x PZ 1x50, 3 x PZ 2x50, 1 x PZ 3x50.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
50 mm
Marke:
Wera
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
6teilig
Form (Bits):
F 6.3
Abtrieb:
Kreuzschlitz Pozidriv
Antrieb:
1/4" (6.3 mm)
Material:
Werkzeugstahl
Material-Eigenschaft:
legiert | zähhart
Anzahl:
6 St.
Größe:
PZ 1/PZ 2/PZ 3
Produkt-Art:
Bit-Set
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
37
20
Frei Haus
ab € 5,70*
€ 7,20*
3 Tage
37
1
€ 6,90*
ab € 5,23*
€ 7,44*
8 Tage
37
1
€ 4,95*
ab € 5,30*
€ 7,53*
5 Tage
2
1
€ 4,79*
ab € 5,86*
€ 8,29*
Lager 102
18
1
Frei Haus
ab € 10,69*
€ 15,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05056473001
ab € 6,08*
Ähnlich
Wera
05056474001
ab € 5,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.