| |
|
| Artikel-Nr.: C2371-05056474001 Herst.-Nr.: 05056474001 EAN/GTIN: 4013288156143 |
| |
|
| | |
| Mini-Check, 50 mm - Wera Werk - 05056474001 6 Bits, 50 mm lang, 1/4"-Sechskant Antrieb, passend für Halter nach DIN 3126-F 6,3, ISO 1173, oder für direkten Maschinenanschluss, zähhart (Z), Torsionsform (TZ) gegen frühzeitigen Verschleiß, besonders geeignet für den harten Schraubfall z. B. in Blech oder Metall. Weitere Informationen: | | Anzahl Schlitzschraubendreher: | 2 | Anzahl Teile: | 7 | Norm: | keine | Verpackung: | Kunststoffkassette | Klingenmaterial: | Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl | Anzahl PH-Schraubendreher: | 2 | Anzahl PZ-Schraubendreher: | 2 | Anzahl sonstige Schraubendreher: | 1 | Höhe: | 12 | Breite: | 65 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bit (Pozidriv), Bit PZ, Bit Pozidriv, PZ Bit, Pozidriv Bit, Bit-Satz, Bit-Sortiment, Bitbox, Phillips-Bit-Satz, Pozidriv-Bit-Satz, Schlitz-Bit-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TriWing-Bit-Satz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, wera bit pz1x50, bit-satz wera, bit satz |
| | |
| |