Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera Mini-Check Phillips, Pozidriv, TORX®, 50 mm, 6-teilig, 05056473001


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mini-Check Phillips, Pozidriv, TORX®, 50 mm - Wera Werk - 05056473001
Mini-Check Phillips, Pozidriv, TORX®, 50 mm - Wera Werk - 05056473001
Wera Mini-Check Phillips, Pozidriv, TORX®, 50 mm, 6-teilig, 05056473001
Artikel-Nr.:
     6C8MS-205450
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05056473001
EAN/GTIN:
     4013288156136
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit-Satz

Mini-Check Phillips, Pozidriv, TORX®, 50 mm - Wera Werk - 05056473001

6 Bits, 50 mm lang, 1/4"-Sechskant Antrieb, passend für Halter nach DIN 3126-F 6,3, ISO 1173, oder für direkten Maschinenanschluss, zähhart (Z), Torsionsform (TZ) gegen frühzeitigen Verschleiß, besonders geeignet für den harten Schraubfall z. B. in Blech oder Metall.
Weitere Informationen:
Anzahl Schlitzschraubendreher:
2
Anzahl Teile:
7
Norm:
keine
Verpackung:
Kunststoffkassette
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Anzahl PH-Schraubendreher:
2
Anzahl PZ-Schraubendreher:
2
Anzahl sonstige Schraubendreher:
1
Höhe:
12
Breite:
65
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
50
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,63*
€ 8,14*
1 Tag
50
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 6,08*
€ 8,41*
7 Tage
50
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,18*
€ 8,55*
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 6,84*
€ 9,48*
18 Tage
unbekannt
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,63*
€ 9,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 60 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 80 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 162,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05056471001
ab € 5,25*
Ähnlich
Wera
05056474001
ab € 5,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.