Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Proxxon Industrial 23 443 Außen-Sechskant Zündkerzeneinsatz 18 mm 1/2" (12.5 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-823577-BP
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     23 443
EAN/GTIN:
     4006274234437
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
Proxxon Industrial 23 443 Außen-Sechskant Zündkerzeneinsatz 18 mm 1/2" (12.5 mm)

Zündkerzen-Einsatz

Ausstattung:
Mit Gummi-Einlage zum Festhalten der Kerze · 12,5 mm (1/2")-Antrieb.

Technische Daten:
Abtrieb: Außen-Sechskant · Antrieb: 1/2" (12.5 mm) · Produktabmessung, Länge: 70 mm · Schlüsselweite (Metrisch): 18 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
70 mm
Marke:
Proxxon Industrial
Abtrieb:
Außen-Sechskant
Antrieb:
1/2" (12.5 mm)
Schlüsselweite (Metrisch):
18 mm
Schlüsselweite:
18 mm
Produkt-Art:
Zündkerzeneinsatz
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 3,73*
€ 5,00*
8 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 3,47*
€ 5,03*
10 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 4,48*
€ 6,50*
5 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 4,58*
€ 6,63*
Lager 102
23
1
Frei Haus
ab € 4,87*
€ 7,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.