Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23443 Proxxon, Proxxon 1/2 Zoll Zündkerzen-Steckschlüsseleinsatz, 18 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image1
Image1
Artikel-Nr.:
     260W-1207730
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     23443
EAN/GTIN:
     4006274234437
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

23443 Proxxon, 1/2 Zoll Zündkerzen-Steckschlüsseleinsatz, 18 mm Ratschen, Steckschlüssel-Einsätze und Bedienelemente für kraftvollen Einsatz. Aus Chrom-Vanadium-Stahl 31 CrV 3 18 mm, Fabrikat: Proxxon
Weitere Informationen:
GEWICHT:
145 GRAMM
Breite:
61 mm
Höhe:
30 mm
Länge:
120 mm
Gewicht:
0,145 Kg
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 2,75*
€ 4,42*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,06*
€ 4,44*
5 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 3,62*
€ 5,26*
12 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 4,47*
€ 6,47*
1 Tag
16
1
Frei Haus
ab € 4,89*
€ 7,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.