Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brüder Mannesmann M76503 Schlosserhammer 300 g DIN 1041 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-823422-BP
Hersteller:
     Brüder Mannesmann
Herst.-Nr.:
     M76503
EAN/GTIN:
     4003315684619
Suchbegriffe:
Schlosserhammer (deutsche Form)
schlosserhammer (deutsche form) man...
schlosserhammer (deutsche form)
Brüder Mannesmann M76503 Schlosserhammer 300 g DIN 1041 1 St.

Schlosserhammer

Nach DIN 1041
TÜV/GS-geprüft

Ausstattung:
TÜV/GS-geprüft mit geschweiftem Stiel · Kopf verkeult und vergossen, Stielschutzhülse.

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 1041 · Gewicht: 300 g · Material (Stiel): Holz

Weitere Informationen:
Marke:
Brüder Mannesmann
Material (Stiel):
Holz
Gewicht:
300 g
DIN-Norm:
DIN 1041
Produkt-Art:
Schlosserhammer
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: 4003315684619, Brüder Mannesmann, M76503, handwerkzeug, handwerkzeuge
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,89*
€ 4,29*
2 Tage
126
€ 5,95*
ab € 2,91*
€ 4,31*
€ 7,95*
ab € 3,12*
€ 4,77*
€ 5,50*
ab € 3,23*
€ 5,64*
Lager 102
94
Frei Haus
ab € 4,48*
€ 6,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Söhngen
0370096
ab € 108,99*
Sonstiges
Brüder Mannesmann
M76501
ab € 2,10*
Sonstiges
Brüder Mannesmann
M76505
ab € 4,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.