Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Innen-Sechskant Winkelschraubendreher-Set 7teilig


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-823413-BP
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     23041
EAN/GTIN:
     4010995230418
Suchbegriffe:
Inbus-Schlüsselsatz
Inbusschlüsselsatz
Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz
Innensechskant-Schraubendreher-Satz
Wiha Innen-Sechskant Winkelschraubendreher-Set 7teilig

Pocketstar Sechskant-Stiftschlüssel 7tlg.

Praktischer Stiftschlüssel-Halter mit Aushebetaste für einfaches und leichtes Auswählen der Schlüssel.

Ausstattung:
Griff aus glasfaserverstärktem Kunststoff · Durchgehend gehärtete Klingen aus Chrom-Vanadium-Stahl, hochwertig galvanisch beschichtet.

Technische Daten:
Abtrieb: Innen-Sechskant · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Material-Eigenschaft: gehärtet,galvanisch veredelt · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 7teilig · Schlüsselweite (Metrisch): 2 mm,2.5 mm,3 mm,4 mm,5 mm,6 mm,8 mm

Lieferumfang:
Größen: 2,0/2,5/3,0/4,0/5,0/6,0/8,0, Schieber Rot.

Weitere Informationen:
Marke:
Wiha
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
7teilig
Abtrieb:
Innen-Sechskant
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Material-Eigenschaft:
gehärtet | galvanisch veredelt
Ausführung (allgemein):
Metrisch
Schlüsselweite (Metrisch):
2 mm | 2.5 mm | 3 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm | 8 mm
Produkt-Art:
Winkelschraubendreher-Set
Weitere Suchbegriffe: Multi-Tool, Multitool, Stiftschlüssel-Satz, Stiftschlüsselsatz, inbus-schlüsselsatz wiha, innensechskant-schraubendreher-satz, inbusschlüsselsatz 7-teilig, 4010995230418, Wiha, 23041, stiftschlüssel, stiftschlüsselsatz
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
1
pro Paket
€ 7,90*
ab € 7,06*
€ 9,71*
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 7,06*
€ 9,91*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 4,79*
ab € 8,37*
€ 11,48*
1
pro Paket
€ 5,90*
ab € 8,70*
€ 12,40*
Lager 102
44
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 13,86*
€ 19,50*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,50*
€ 23,21
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 19,26*
€ 22,92
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 18,00*
€ 21,42
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,85*
€ 20,05
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,78*
€ 18,78
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 15,63*
€ 18,60
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 15,37*
€ 18,29
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,86*
€ 16,49
pro Paket
1 Paket enthält 7 Stück (ab € 1,98* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.