Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exact 5351 HSS Stufenbohrer-Set 3teilig 4 - 12 mm, 4 - 20 mm, 6 - 30 mm TiN 3-Flächenschaft 1 Set


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-822672-BP
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     5351
EAN/GTIN:
     4026558053516
Suchbegriffe:
Mehrstufenbohrersatz
Stufenbohrer-Satz
stufenbohrer satz
Exact 5351 HSS Stufenbohrer-Set 3teilig 4 - 12 mm,4 - 20 mm,6 - 30 mm TiN 3-Flächenschaft 1 Set

HSS-Stufenbohrer-Satz TIN-Beschichtet 3tlg.

Technische Daten:
Bohrlochdurchmesser (Bereich): 4 - 12 mm,4 - 20 mm,6 - 30 mm · Material (Bohrer): HSS · Material-Eigenschaft: TiN · Material-Eignung: Metall,Kunststoff · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 3teilig · Werkzeugaufnahme (Bohrer): 3-Flächenschaft

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Marke:
Exact
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
3teilig
Bohrlochdurchmesser (Bereich):
4 - 12 mm | 4 - 20 mm | 6 - 30 mm
Material (Bohrer):
HSS
Material-Eigenschaft:
TiN
Material-Eignung:
Metall | Kunststoff
Werkzeugaufnahme (Bohrer):
3-Flächenschaft
Ausführung (allgemein):
TIN
Produkt-Art:
Stufenbohrer-Set
Weitere Suchbegriffe: Exact, 5351, Kegelbohrer, konusbohrer, Mehrstufenbohrer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 93,94*
€ 117,56*
Frei Haus
ab € 94,71*
€ 119,97*
8 Tage
3
Frei Haus
ab € 189,02*
€ 229,24*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 117,56*
€ 139,90
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 116,52*
€ 138,66
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 112,55*
€ 133,93
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 107,24*
€ 127,62
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 106,68*
€ 126,95
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 93,94*
€ 111,79
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 93,94* pro Satz)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Exact
5343
ab € 19,84*
Sonstiges
Exact
5347
ab € 22,74*
Sonstiges
Exact
5348
ab € 44,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.