Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exact 5347 HSS Stufenbohrer 4 - 20 mm TiN Gesamtlänge 67 mm 3-Flächenschaft 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-822669-BP
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     5347
EAN/GTIN:
     4026558053479
Suchbegriffe:
Mehrstufenbohrer
Mehrstufensenker
mehrstufenbohrer 4 - 20 mm
mehrstufenbohrer
Exact 5347 HSS Stufenbohrer 4 - 20 mm TiN Gesamtlänge 67 mm 3-Flächenschaft 1 St.

Technische Daten:
Bohrlochdurchmesser (Bereich): 4 - 20 mm · Gesamtlänge: 67 mm · Material (Bohrer): HSS · Material-Eigenschaft: TiN · Material-Eignung: Metall,Kunststoff · Schaftdurchmesser: 8 mm · Stufenabstand: 2 mm · Werkzeugaufnahme (Bohrer): 3-Flächenschaft

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Exact
Bohrlochdurchmesser (Bereich):
4 - 20 mm
Material (Bohrer):
HSS
Material-Eigenschaft:
TiN
Material-Eignung:
Metall | Kunststoff
Werkzeugaufnahme (Bohrer):
3-Flächenschaft
Schaftdurchmesser:
8 mm
Gesamtlänge:
67 mm
Stufenabstand:
2 mm
Produkt-Art:
Stufenbohrer
Weitere Suchbegriffe: mehrstufenbohrer exact, 4026558053479, Exact, 5347, Kegelbohrer, konusbohrer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 21,54*
€ 33,98*
Lager 102
16
Frei Haus
ab € 24,54*
€ 33,99*
7 Tage
16
€ 6,99*
ab € 42,13*
€ 57,39*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,99*
€ 40,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,08*
€ 39,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,84*
€ 35,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,77*
€ 34,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Exact
5351
ab € 88,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.