Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exact 05423 Querlochsenker 15 mm HSS-E Zylinderschaft 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-822643-BP
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     05423
EAN/GTIN:
     4026558054230
Suchbegriffe:
Kegelsenker ohne Norm
Entgratsenker
Querlochsenker
exact querlochsenker
Exact 05423 Querlochsenker 15 mm HSS-E Zylinderschaft 1 St.

Querlochsenker 90°

Mit Zylinderschaft zum Senken und Entgraten von Bohrungen. Besonders gut geeignet für langspanende und schmierende Materialien. Spanabfuhr durch Querloch.

Technische Daten:
Durchmesser (Senker): 15 mm · Gesamtlänge: 65 mm · Material (Bohrer): HSS-E · Material-Eignung: Metall · Schaftdurchmesser: 10 mm · Werkzeugaufnahme (Bohrer): Zylinderschaft · Winkel: 90 °

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
65 mm
Marke:
Exact
Material (Bohrer):
HSS-E
Material-Eignung:
Metall
Werkzeugaufnahme (Bohrer):
Zylinderschaft
Material (Details):
HSS
Winkel:
90 °
Durchmesser (Senker):
15 mm
Schaftdurchmesser:
10 mm
Gesamtlänge:
65 mm
Schaft-Ø:
10 mm
Bohrungs-Durchmesser:
10 - 15 mm
Produkt-Art:
Querlochsenker
Weitere Suchbegriffe: kegelsenker ohne norm, 4026558054230, Exact, 05423, 508-8954, Entgratungssenker
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 15,55*
€ 22,77*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 15,38*
€ 22,78*
€ 8,95*
ab € 18,59*
€ 26,97*
6 Tage
3
€ 6,99*
ab € 33,39*
€ 43,39*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Exact
05426
ab € 59,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.