Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-822244-BP Herst.-Nr.: 70 01 125 EAN/GTIN: 4003773034018 |
| |
|
| | |
| Knipex 70 01 125 Werkstatt Seitenschneider mit Facette 125 mm
Seitenschneider
Nach DIN ISO 5749
Der unentbehrliche Seitenschneider für vielseitigen Einsatz. Hochwertiges Material und präzise Verarbeitung für eine lange Standzeit. Präzisionsschneiden für weichen und harten Draht. Sauberer Schnitt bei dünnen Cu-Drähten, auch an den Schneidenspitzen. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 62 HRC. Schlanke Kopfform für den Einsatz in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen. Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet
Ausstattung: schlanke Kopfform für Einsatz in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen · Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 62 HRC · sauberer Schnitt an den Schneidenspitzen, auch bei dünnen Cu-Drähten · Präzisions-Schneiden für weichen und harten Draht · der unentbehrliche Seitenschneider für vielseitigen Einsatz · hochwertiges Material und präzise Verarbeitung für eine lange Standzeit
Technische Daten: Anwendungsbereich (Zangen): Werkstatt · DIN-Norm: DIN ISO 5749 · Gewicht: 80 g · Material: Vanadium Elektrostahl · Material-Eigenschaft: gehärtet · Produktabmessung, Länge: 125 mm · Schneidhärte: 62 HRC · Schneidwerte (max.) harter Draht: 1.5 mm · Schneidwerte (max.) mittelharter Draht: 2.3 mm · Schneidwerte (max.) weicher Draht: 3 mm · Zangen-Besonderheiten: mit Facette
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 125 mm | Marke: | Knipex | Anwendungsbereich (Zangen): | Werkstatt | Material: | Vanadium Elektrostahl | Material-Eigenschaft: | gehärtet | Zangen-Besonderheiten: | mit Facette | Herst.-Teilenr.: | 70 01 125 | Ausführung (allgemein): | mit Facette | Schneidhärte: | 62 HRC | Schneidwerte (max.) harter Draht: | 1.5 mm | Schneidwerte (max.) mittelharter Draht: | 2.3 mm | Schneidwerte (max.) weicher Draht: | 3 mm | Typ: | 70 01 125 | weitere Zulassungen, Normen: | DIN ISO 5749 | Gewicht: | 80 g | DIN-Norm: | DIN ISO 5749 | Produkt-Art: | Seitenschneider | Zertifizierungen: | DIN |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (43) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 6 | | € 5,95* | ab € 11,29* | € 14,64* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 10,90* | € 14,72* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 10,61* | € 14,77* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 10,77* | € 14,99* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 13,83* | € 20,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|