Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-822111-BP Herst.-Nr.: 30 11 190 EAN/GTIN: 4003773043492 |
| |
|
| | |
| Knipex 30 11 190 Elektronik- u. Feinmechanik Flachzange Gerade 190 mm
Langbeckzange
Hoch belastbar und verschleißarm. Verschiedene Backenformen. Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet
Technische Daten: Anwendungsbereich (Zangen): Elektronik- u. Feinmechanik · Backenform: Gerade · DIN-Norm: DIN ISO 5745 · Gewicht: 140 g · Material: Chrom-Vanadium Elektrostahl · Material-Eigenschaft: gehärtet,poliert · Produktabmessung, Länge: 190 mm
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 190 mm | Marke: | Knipex | Backenform: | Gerade | Anwendungsbereich (Zangen): | Elektronik- u. Feinmechanik | Material: | Chrom-Vanadium Elektrostahl | Material-Eigenschaft: | gehärtet | poliert | Herst.-Teilenr.: | 30 11 190 | Typ: | 30 11 190 | weitere Zulassungen, Normen: | DIN ISO 5745<br><br>30 11 160 (online-normal)<br>30 11 160<br>Kopf poliert|ツ| Griffe mit Kunststoff überzogen<br>Form 1:lange|ツ| flache Backen|ツ| Greifflächen gezahnt<br><br>KNPK0461.gif (online-thumb) KNPK0161_Greif_s.gif (online-thumb)<br> | Gewicht: | 140 g | DIN-Norm: | DIN ISO 5745 | Produkt-Art: | Flachzange | Zertifizierungen: | DIN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektronikgreifzange, Elektronik-Spitzzange, Elektronikspitzzange, Spitzzange, Flachzange, Greifzange (Funkenfrei), Langbeckzange, spitzzange knipex, elektronik flachzange, langbeckzange form 1, 04003773243496, 04003773043492, 4003773243496, Knipex, 30 11 190 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 6 | | € 5,95* | ab € 13,14* | € 17,06* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 12,56* | € 17,66* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 13,68* | € 18,27* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 12,99* | € 18,29* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 18,44* | € 26,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|