Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex 19 01 130 Elektronik- u. Feinmechanik Rundzange Gerade 130 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-822069-BP
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     19 01 130
EAN/GTIN:
     4003773034995
Suchbegriffe:
Elektronik-Rundzange
Elektronikrundzange
Rundzange
Schmuck-Biegezange
Knipex 19 01 130 Elektronik- u. Feinmechanik Rundzange Gerade 130 mm

Rundzange mit Schneide (Schmuckbiegezange)

Für feine Draht- und Silberschmuckarbeiten
Geeignet für Biege- und Schneidarbeiten auch im Elektronik-Bereich
Zum Anbiegen von Drahtösen
Feine, spitz zulaufende, runde Backen, präzisionsgeschliffen
Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 6 HRC

Für feine Draht- und Silberschmuckarbeiten. Geeignet für Biege- und Schneidarbeiten auch im Elektronik-Bereich. Zum Anbiegen von Drahtösen. Feine, spitz zulaufende, runde Backen, präzisionsgeschliffen. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 60 HRC. Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet

Ausstattung:
für feine Draht- und Silberschmuckarbeiten · geeignet für Biege- und Schneidarbeiten auch im Elektronik-Bereich · zum Anbiegen von Drahtösen · feine, spitz zulaufende, runde Backen, präzisionsgeschliffen · Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 60 HRC

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Zangen): Elektronik- u. Feinmechanik · Backenform: Gerade · DIN-Norm: DIN ISO 5743 · Gewicht: 73 g · Material: Vanadium Elektrostahl · Material-Eigenschaft: gehärtet,poliert · Produktabmessung, Länge: 130 mm · Schneidhärte: 60 HRC · Schneidwerte (max.) harter Draht: 1.6 mm · Schneidwerte (max.) mittelharter Draht: 2.2 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
130 mm
Marke:
Knipex
Backenform:
Gerade
Anwendungsbereich (Zangen):
Elektronik- u. Feinmechanik
Material:
Vanadium Elektrostahl
Material-Eigenschaft:
gehärtet | poliert
Herst.-Teilenr.:
19 01 130
Schneidhärte:
60 HRC
Schneidwerte (max.) harter Draht:
1.6 mm
Schneidwerte (max.) mittelharter Draht:
2.2 mm
Typ:
19 01 130
weitere Zulassungen, Normen:
DIN ISO 5743
Gewicht:
73 g
DIN-Norm:
DIN ISO 5743
Produkt-Art:
Rundzange
Zertifizierungen:
DIN
Angebote (34)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
€ 6,90*
ab € 18,08*
€ 22,54*
7 Tage
8
€ 4,79*
ab € 18,09*
€ 22,55*
€ 4,90*
ab € 18,26*
€ 22,78*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,23*
€ 23,86*
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 25,31*
€ 31,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,37*
€ 37,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,08*
€ 36,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,81*
€ 36,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.