Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.K Werkstatt Ratschen-Schraubendreher 1/4" (6.3 mm) 85 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-821930-BP
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4829D
EAN/GTIN:
     5013969063110
Suchbegriffe:
Bit-Magazinhandhalter
Bit-Ratsche
Bit-Satz
Bit-Sortiment
C.K Werkstatt Ratschen-Schraubendreher 1/4" (6.3 mm) 85 mm

Knarrenschraubendreher mit Bitseinsätzen im Heft

Ratschenmechanismus mit hohem Drehmoment für Dauerhaftigkeit. Links- und rechtshändige Drehung mit Verriegelung zur vorteilhaften Anwendung. Magnetischer Schaft für sichere Bit-Halterung. Gepolsterter Handgriff mit praktischem internem Bit-Aufbewahrungsfach.

Technische Daten:
Antrieb: 1/4" (6.3 mm) · Anwendungsbereich (Schraubendreher): Werkstatt · Griff-Durchmesser: 40 mm · Grifflänge: 129 mm · Klingen-Ausführung: Rundklinge · Klingen-Durchmesser: 11 mm · Klingenlänge: 85 mm · Material: Edelstahl · Material-Eigenschaft: verchromt · Produktabmessung, Länge: 214 mm · Schraubendreher-Besonderheiten: inkl. Bit-Magazin

Lieferumfang:
Ratschen-Schraubendreher / Bits: Schlitz: 3,0 / 4,7 / 6,3 mm / Phillips 2 / Pozidriv 1 / 2 / 3 / Sechskant: 3 / 4 / 5 mm.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
214 mm
Marke:
C.K
Klingen-Ausführung:
Rundklinge
Antrieb:
1/4" (6.3 mm)
Material:
Edelstahl
Material-Eigenschaft:
verchromt
Schraubendreher-Besonderheiten:
inkl. Bit-Magazin
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Werkstatt
Klingen-Durchmesser:
11 mm
Klingenlänge:
85 mm
Griff-Durchmesser:
40 mm
Grifflänge:
129 mm
Produkt-Art:
Ratschen-Schraubendreher
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 15,96*
€ 22,56*
€ 6,90*
ab € 16,39*
€ 22,56*
€ 5,90*
ab € 14,82*
€ 23,11*
1 Tag
2
€ 14,99*
ab € 15,62*
€ 23,50*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 19,72*
€ 27,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.