Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT Elektronik- u. Feinmechanik, ESD Schraubendreher-Set 6teilig Schlitz, Kreuzschlitz Phillips


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-820940-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     814609
EAN/GTIN:
     4016138496918
Suchbegriffe:
Phillips-ESD-Schraubendreher-Satz
Phillips-Schraubendreher-Satz
Phillips-Uhrmacher-Schraubendreher-...
Schlitz-ESD-Schraubendreher-Satz
TOOLCRAFT Elektronik- u. Feinmechanik,ESD Schraubendreher-Set 6teilig Schlitz,Kreuzschlitz Phillips

Schlitz/Kreuzschlitz-PH ESD Elektronik-Schraubendreher-Satz 6tlg.

Drehkappe
Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl Klinge

Ausstattung:
Feinschraubendreher mit Drehkappe.

Technische Daten:
Abtrieb: Schlitz,Kreuzschlitz Phillips · Anwendungsbereich (Schraubendreher): Elektronik- u. Feinmechanik,ESD · Material: Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 6teilig

Lieferumfang:
Kreuzschlitz PH 00/PH 0/PH 1 · Schlitz 2,0/2,4/3,0 mm.

Weitere Informationen:
Marke:
TOOLCRAFT
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
6teilig
Abtrieb:
Schlitz | Kreuzschlitz Phillips
Material:
Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Elektronik- u. Feinmechanik | ESD
Produkt-Art:
Schraubendreher-Set
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 21,22*
€ 30,06*
Lager 102
256
Frei Haus
ab € 21,41*
€ 30,07*
2 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 25,66*
€ 34,85*
€ 5,95*
ab € 26,39*
€ 36,86*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,07*
€ 35,78
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,52*
€ 35,13
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,69*
€ 32,95
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,26*
€ 31,25
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,91*
€ 29,64
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 24,71*
€ 29,40
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,41*
€ 25,48
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 21,41* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Söhngen
0370096
ab € 109,36*
Sonstiges
Basetech
2266930
ab € 5,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.