| |
|
| Artikel-Nr.: 102-820878-BP Herst.-Nr.: T6215A EAN/GTIN: 5013969027815 |
| |
|
| | |
| C.K T6215A Heißklebepistole 11 mm 80 W 1 St.
Klebepistole
Premium Qualität mit Hochenergieheizung für schnelles Aufheizen und verbessertem Kleberfluss. Wärmeisolierte Sicherheitsspitze. Integrierter Ständer aus Draht zur vorteilhaften Anwendung. Kleberausstoß bis zu 21 g/min für schnelle Anwendung.
Technische Daten: Betriebsspannung (LOV): 240 V · Förderleistung (max.): 21 g/min · Klebestick-Ø: 11 mm · Leistung: 80 W · Schmelz-Temperatur: 120 °C
Lieferumfang: 2 Allzweckklebersticks, Länge: 100 mm, Ø 11 mm.
Weitere Informationen: | | Marke: | C.K | Förderleistung (max.): | 21 g/min | Klebestick-Ø: | 11 mm | Schmelz-Temperatur: | 120 °C | Leistung: | 80 W | Betriebsspannung (LOV): | 240 V | Produkt-Art: | Heißklebepistole |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 5013969027815, C.K, T6215A, 287-8984 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 22,89* | € 31,63* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 29,46* | € 39,05* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 28,35* | € 39,36* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 29,16* | € 39,64* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 41,73* | € 56,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|