Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C57686 Herst.-Nr.: T6219 125 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Technische Details | Produkttyp | Klebestift | | Durchmesser | 11 mm | | Länge (mm) | 200 mm | | Kompatibilität | C.K Tools T6215 | Verpackungsdaten | Anzahl Teile | 125 Stück(e) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 30,99* | € 42,66* | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 6,90* | ab € 32,83* | € 42,66* | | | | | | | | | | pro Packung | € 8,95* | ab € 31,83* | € 42,69* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,90* | ab € 32,92* | € 49,19* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 66,27* | € 82,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 125 Stück (ab € 0,24792* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|