Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C57680 Herst.-Nr.: T6219 025 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Technische Details | Produkttyp | Klebestift | | Durchmesser | 11 mm | | Länge (mm) | 200 mm | Verpackungsdaten | Anzahl Teile | 25 Stück(e) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 8,60* | € 12,37* | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 8,95* | ab € 8,69* | € 12,38* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,90* | ab € 8,79* | € 13,97* | | | | | | | | | | pro Packung | € 6,90* | ab € 10,31* | € 14,60* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 20,02* | € 26,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,344* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|