| |
|
| Artikel-Nr.: 102-820202-BP Herst.-Nr.: 5036.04.0045 EAN/GTIN: 4016134506321 |
| |
|
| | |
| Peddinghaus 5036.04.0045 Schonhammer rückschlagsfrei 620 g 1 St.
Rückschlagsfreier Hammer
Rückschlagfrei durch Massenträgheit der Stahlkugel
Durch die Trägheit des mit Stahlkugeln gefüllten Kopfs wird der Rückschlageffekt verhindert. Dadurch eignet er sich besonders für Präzisions- arbeiten. Nach dem Schlag bleibt der Hammer "haften".
Ausstattung: Mit den Schlagflächen aus Nylon oder Polyurethan kann auf Metallwerkstücke hoher Härte ohne Splittergefahr und Rückschlag geschlagen werden.
Technische Daten: Gewicht: 620 g · Hammer-Besonderheiten: rückschlagsfrei · Material (Kopf): Stahl · Produktabmessung, Ø: 45 mm
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Ø: | 45 mm | Marke: | Peddinghaus | Hammer-Besonderheiten: | rückschlagsfrei | Material (Kopf): | Stahl | Gewicht: | 620 g | Produkt-Art: | Schonhammer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 23,18* | € 35,30* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 25,27* | € 35,31* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 27,08* | € 36,71* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 28,05* | € 37,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|