Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEDDINGHAUS Schonhammer rückschlagfrei Kopf 45 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-PEDDINGHAUS5036040045
Hersteller:
     Peddinghaus
Herst.-Nr.:
     5036040045
EAN/GTIN:
     4016134506321
Suchbegriffe:
Kunststoffhammer
Nylonhammer
Plastikhammer
Rückschlagfreier Hammer
Schonhammer rüschlagfrei komplett kunststoffummantelt

Ausführung
• komplett mit Kunststoff ummantelt
• temperaturbeständig von -20 bis +90 °C

Ausführung
• rückschlagfreies Arbeiten durch Stahlkugelfüllung im Kopf
Weitere Informationen:
Schlageinsatz wechselbar:
Nein
Werkstoff Stiel:
Kunststoff
Rückschlagfrei:
Ja
Länge:
315 mm
Kopfdurchmesser:
45 mm
Gewicht:
0.62 kg
Weitere Suchbegriffe: Rückschlagfreier Schonhammer, Schonhammer rückschlagfrei, rückschlagfreier hammer peddinghaus, rückschlagfreier hammer, rückschlagfreier schonhammer 45mm, Schonhämmer, Hammer, Hamer, Hämmer, Schonhammer rückschlagfrei-Schonhämmer, PEDDINGHAUS
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 23,71*
€ 36,32*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 27,00*
€ 36,34*
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 26,78*
€ 36,77*
Lager 245
23
€ 7,90*
ab € 27,65*
€ 37,05*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,05*
€ 44,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,22*
€ 43,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,02*
€ 40,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,18*
€ 39,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,12*
€ 38,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.