Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-819707-BP Herst.-Nr.: 2607019499 EAN/GTIN: 3165140416177 |
| |
|
| | |
| Bosch Accessories 2607019499 Schwingschleifpapier-Set gelocht Körnung 60,80,120,240 (L x B) 230 mm x 93 mm 1 Set
Schleifblatt-Set für Schwingschleifer, 25-teilig, 8 Löcher, 93 x 230 mm, 60-240
Schleifblatt-Set für Schwingschleifer. 25-teilig. 8 Löcher. Gespannt. Blattabmessung, Breite: 93 mm, Länge: 230 mm, 5 Stück Körnung 60, 5 Stück Körnung 80, 5 Stück Körnung 120, 10 Stück Körnung 240. Langlebige Schleifblätter mit leichter Abtragsleistung für gleichmäßige Schleifergebnisse auf größeren, ebenen Oberflächen. Zum perfekten Vorbereiten von Oberflächen für die Weiterverarbeitung. Planschleifen und Verschleifen von kleinen Unebenheiten auf Hart- und Weichholz, Holzwerkstoffen, Spanplatten und Metall. Ausbessern vor dem Farb- oder Lackauftrag. Leistungsstarke, passgenaue Schleifblätter im Format 93 x 230 mm zur Spannbügelbefestigung. 8 Absauglöcher für Staubabsaugung. Passend für Schwingschleifer gängiger Elektrowerkzeugmarken. Sicherheitshinweis: Bei Gebrauch bitte Schutzbrille, Staubschutzmaske und Gehörschutz tragen.
Technische Daten: Körnung: 60,80,120,240 · Produktabmessung, Breite: 93 mm · Produktabmessung, Länge: 230 mm · Schleifmittel-Besonderheiten: gelocht
Lieferumfang: 25 Schleifblätter Gespannt 8 Löcher 93 x 230 mm 5 Stück Körnung 60 5 Stück Körnung 80 5 Stück Körnung 120 10 Stück Körnung 240 Verpackung: Geschrumpft mit Haftetikett ohne Euroloch Abmessung (lxbxh): 235 x 98 x 25 Gewicht: 0,16 kg
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 Set | Abmessungen: | (L x B) 230 mm x 93 mm | Produktabmessung, Länge: | 230 mm | Produktabmessung, Breite: | 93 mm | Marke: | Bosch Accessories | Körnung: | 60 | 80 | 120 | 240 | Schleifmittel-Besonderheiten: | gelocht | Abmessungen gesamt: | 93 x 230 mm | Produkt-Art: | Schwingschleifpapier-Set |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lack-Schleifstreifen, Lack-Schwingschleifblatt, Metall-Schleifstreifen, Metall-Schwingschleifblatt, Schleifstreifen, Schwingschleifblatt, Stein-Schleifstreifen, Stein-Schwingschleifblatt, 03165140416177, Bosch Accessories, 2607019499, Schleifblatt |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,43* | € 7,54* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 5,45* | € 7,55* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,38* | € 7,68* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,89* | € 7,79* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 8,32* | € 12,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 8,32* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|