Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifblatt-Set für Schwingschleifer, 25-teilig, 8 Löcher, 93 x 230 mm, 60-240


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2478B-1711296-2607019499
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 607 019 499
EAN/GTIN:
     3165140416177
Suchbegriffe:
Holz-Schleifstreifen
Holz-Schwingschleifblatt
Kunststoff-Schleifstreifen
Kunststoff-Schwingschleifblatt
Schleifblatt-Set für Schwingschleifer. 25-teilig. 8 Löcher. Gespannt. Blattabmessung, Breite: 93 mm, Länge: 230 mm, 5 Stück Körnung 60, 5 Stück Körnung 80, 5 Stück Körnung 120, 10 Stück Körnung 240. Langlebige Schleifblätter mit leichter Abtragsleistung für gleichmäßige Schleifergebnisse auf größeren, ebenen Oberflächen. Zum perfekten Vorbereiten von Oberflächen für die Weiterverarbeitung. Planschleifen und Verschleifen von kleinen Unebenheiten auf Hart- und Weichholz, Holzwerkstoffen, Spanplatten und Metall. Ausbessern vor dem Farb- oder Lackauftrag. Leistungsstarke, passgenaue Schleifblätter im Format 93 x 230 mm zur Spannbügelbefestigung. 8 Absauglöcher für Staubabsaugung. Passend für Schwingschleifer gängiger Elektrowerkzeugmarken. Sicherheitshinweis: Bei Gebrauch bitte Schutzbrille, Staubschutzmaske und Gehörschutz tragen.
Weitere Informationen:
Abmessung l:
235 mm
Abmessung b:
98 mm
Abmessung h:
25 mm
Abmessung (lxbxh):
235 x 98 x 25
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 4,82*
€ 7,48*
61 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,37*
€ 7,49*
3 Tage
9
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 5,49*
€ 7,65*
7 Tage
5
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,70*
€ 7,89*
Lager 2478
161
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,88*
€ 7,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 5,88* pro Satz)
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 78,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.