Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifblatt-Set für Schwingschleifer, 25-teilig, 8 Löcher, 93 x 230 mm, 60-240


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-2607019499
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607019499
EAN/GTIN:
     3165140416177
Suchbegriffe:
Holz-Schleifstreifen
Holz-Schwingschleifblatt
Kunststoff-Schleifstreifen
Kunststoff-Schwingschleifblatt
25-teiliges Schleifblatt-Set für Schwingschleifer, Körnung 60, 80, 120, 240
Weitere Informationen:
Inhalt:
25 Schleifblätter Gespannt 8 Löcher 93 x 230 mm 5 Stück Körnung 60 5 Stück Körnung 80 5 Stück Körnung 120 10 Stück Körnung 240
Verpackung:
Geschrumpft mit Haftetikett ohne Euroloch
Abmessung l:
235 mm
Abmessung b:
98 mm
Abmessung h:
25 mm
Abmessung (lxbxh):
235 x 98 x 25 mm
Gewicht:
0.16 kg
Herkunft:
Schweiz
Abbildung ähnlich:
nein
SOL Date:
23.06.2006
Neuerscheinung:
nein
Geeignet für Farbe:
true
Geeignet für Stein:
false
Geeignet für Glas:
false
Typ:
Rechteck
Werkstoff des Trägers:
sonstige
Körnung:
60 | 240
Anzahl der Teile:
25
Klettbefestigung:
false
Länge:
230 mm
Breite:
93 mm
Mit Lochung zur Staubabsaugung:
true
Geeignet für Edelstahl:
false
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
true
Geeignet für Stahl:
true
Geeignet für Spachtel:
false
Geeignet für Holz:
true
Geeignet für Metall:
true
Bruttogewicht:
0,153 kg
Nettogewicht:
0,146 kg
Volumen:
0,022 dm3
Abmessung Länge:
230 mm
Abmessung Breite:
95 mm
Abmessung Höhe:
1 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
18
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 5,42* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.