Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-819676-BP Herst.-Nr.: 2607019472 EAN/GTIN: 3165140415903 |
| |
|
| | |
| Bosch Accessories 2607019472 Diamanttrennscheibe Durchmesser 115 mm 1 St.
Diamanttrennscheibe für Fliesen, Durchmesser: 115 mm
Diamond Technology
Diamanttrennscheibe für Fliesen. Durchmesser: 115 mm, Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm, Schnittbreite: 1,7 mm, max. r.p.m: 13200 1/min. Der Spezialist für Fliesen. Gebundene Schleifmittel von Bosch sind konsequent auf leichteres, schnelleres und wirtschaftlicheres Arbeiten getrimmt. Für präzise, saubere Schnitte in Keramikfliesen ohne Kantenbruch. Allrounder für alle Fliesen und für Feinsteinzeug.
Technische Daten: Produktabmessung, Ø: 115 mm
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (Ø) 115 mm | Produktabmessung, Ø: | 115 mm | Marke: | Bosch Accessories | Produkt-Art: | Diamanttrennscheibe |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 5 | | € 5,90* | ab € 6,08* | € 7,94* | | | | | 10 Tage | | | 5 | | € 4,95* | ab € 6,41* | € 8,37* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 6,21* | € 8,51* | | | | | 5 Tage | | | 5 | | € 5,50* | ab € 6,61* | € 8,62* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 9,32* | € 13,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|