Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamanttrennscheibe für Fliesen, Durchmesser: 115 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C4310-2607019472
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 607 019 472
EAN/GTIN:
     3165140415903
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamanttrennscheibe 115mm bosch
Diamanttrennscheibe für Fliesen. Durchmesser: 115 mm, Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm, Schnittbreite: 1,7 mm, max. r.p.m: 13200 1/min. Der Spezialist für Fliesen. Gebundene Schleifmittel von Bosch sind konsequent auf leichteres, schnelleres und wirtschaftlicheres Arbeiten getrimmt. Für präzise, saubere Schnitte in Keramikfliesen ohne Kantenbruch. Allrounder für alle Fliesen und für Feinsteinzeug.
Weitere Informationen:
Anwendung:
trennen
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Asphalt:
false
Geeignet für Backstein:
false
Geeignet für Beton:
false
Geeignet für Beton/Betonstein:
false
Geeignet für bewehrten Beton:
false
Geeignet für Gussrohre:
false
Geeignet für Hartgestein:
false
Geeignet für Kalksandstein:
false
Geeignet für Keramik:
true
Geeignet für Metall:
false
Geeignet für Naturstein:
true
Geeignet für Schamotte:
false
Geeignet für Waschbeton:
false
Geeignet für Dachziegel:
false
Diamantscheibe:
true
Topfscheibe:
false
Geeignet für Nassbetrieb:
false
Scheibendurchmesser:
115 mm
Inhalt:
1 Diamanttrennscheibe, Ø 115 mm
Verpackung:
Bedruckte Kartontasche mit Euroloch
Abmessung l:
140 mm
Abmessung b:
120 mm
Abmessung h:
8 mm
Abmessung (lxbxh):
140 x 120 x 8 mm
Gewicht:
0.13 kg
Herkunft:
China
Abbildung ähnlich:
nein
SOL Date:
22.06.2006
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,133 kg
Nettogewicht:
0,133 kg
Volumen:
0,135 dm3
Abmessung Länge:
139 mm
Abmessung Breite:
121 mm
Abmessung Höhe:
8 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
18
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, diamantscheibe 115mm, Trennscheibe
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.