Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jokari 30600 Secura Coaxi No.1 Kabelentmanteler Geeignet für Koaxialkabel, PVC-Rundkabel 4.8 bis 7.5 mm RG58


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-819051-BP
Hersteller:
     JOKARI-Krampe
Herst.-Nr.:
     30600
EAN/GTIN:
     4011391306004
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Jokari 30600 Secura Coaxi No.1 Kabelentmanteler Geeignet für Koaxialkabel,PVC-Rundkabel 4.8 bis 7.5 mm RG58,RG59

Coaxial Entmanteler Secura Coaxi No.1

Klingen mit TIN-Beschichtung

Abisolieren von verschiedenen Kabeltypen, z.B. TV-Coax, RG 58 / RG 59, PVC-Flex 3 x 0,75 mm².

Ausstattung:
Zum Abmanteln aller gängigen Coaxkabel von 4,8 bis 7,5 mm Ø · Neues Verschlußsystem · Sicherer Halt durch 2-Komponenten Griffschalen · Klingen Titan-Nitrid beschichtet, dadurch höhere Schnittgeschwindigkeit, geringerer Verschleiß, höhere Standzeit · 2 Klingenpaare für zweistufiges Abisolieren · Keine Einstellung der Schnitttiefe notwendig · Keine Beschädigung der inneren Abschirmung und der inneren Kabelelemente, gut erkennbare, innenliegende Längenskalierung · TÜV / GS-geprüft.

Technische Daten:
Arbeitsbereich-Durchmesser (max.): 7.5 mm · Arbeitsbereich-Durchmesser (min.): 4.8 mm · Geeignet für: Koaxialkabel,PVC-Rundkabel · Geeignet für Kabeltyp: RG58,RG59 · Gewicht: 22 g · Material: Spezialstahl · Material-Eigenschaft: TiN · Produktabmessung, Breite: 18 mm · Produktabmessung, Länge: 100 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
18 mm
Produktabmessung, Länge:
100 mm
Produktabmessung, Breite:
18 mm
Arbeitsbereich-Durchmesser:
4.8 bis 7.5 mm
Marke:
Jokari
Geeignet für Kabeltyp:
RG58 | RG59
Geeignet für:
Koaxialkabel | PVC-Rundkabel
Material:
Spezialstahl
Material-Eigenschaft:
TiN
Arbeitsbereich-Durchmesser (max.):
7.5 mm
Arbeitsbereich-Durchmesser (min.):
4.8 mm
Gewicht:
22 g
Produkt-Art:
Kabelentmanteler
Angebote (41)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
261
10
Frei Haus
ab € 8,91*
€ 11,02*
1
€ 4,00*
ab € 8,62*
€ 11,49*
3 Tage
7
1
€ 4,79*
ab € 8,71*
€ 11,51*
3 Tage
261
1
€ 6,90*
ab € 8,97*
€ 11,91*
Lager 102
30
1
Frei Haus
ab € 10,63*
€ 14,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WKK
281111201
ab € 5,07*
Zubehör
WKK
28112101
ab € 4,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.