Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Accessories 2609255127 HSS Metall-Spiralbohrer-Set 5teilig 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-818661-BP
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2609255127
EAN/GTIN:
     3165140383134
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Bosch Accessories 2609255127 HSS Metall-Spiralbohrer-Set 5teilig 2 mm,3 mm,4 mm,5 mm,6 mm geschliffen DIN 338 1/4" (6.3 mm) 1 Set

5tlg. Metallbohrer-Set HSS-G mit Sechskantschaft 2,0, 3,0, 4,0, 5,0, 6,0 mm

Präzisionsgeschliffener Metallbohrer aus Hochleistungsschnellstahl

Technische Daten:
Bohrloch-Durchmesser: 2 mm,3 mm,4 mm,5 mm,6 mm · DIN-Norm: DIN 338 · Material (Bohrer): HSS · Material-Eigenschaft: geschliffen · Material-Eignung: Metall,Kunststoff,Buntmetalle · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 5teilig · Werkzeugaufnahme (Bohrer): 1/4" (6.3 mm)

Lieferumfang:
Durchmesser mm: 2,0 · 3,0 · 4,0 · 5,0 · 6,0
Schaftdurchmesser mm: 6,35
Schaft: Sechskant

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Marke:
Bosch Accessories
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
5teilig
Material (Bohrer):
HSS
Material-Eigenschaft:
geschliffen
Material-Eignung:
Metall | Kunststoff | Buntmetalle
Werkzeugaufnahme (Bohrer):
1/4" (6.3 mm)
Bohrloch-Durchmesser:
2 mm | 3 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm
DIN-Norm:
DIN 338
Produkt-Art:
Metall-Spiralbohrer-Set
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Metallbohrer-Satz, Metallbohrersatz, Spiralbohrer-Satz, Spiralbohrermagazin, Spiralbohrersatz, Spiralbohrersatz DIN 338, din 338 2mm, din 338, din 338 bosch, Bosch Accessories, 2609255127, Metal-Bohrer, Bohrer Metall, HSS-Bohrer
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
5
pro Packung
€ 7,90*
ab € 9,20*
€ 11,93*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 13,71*
€ 18,71*
Lager 102
16
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 13,75*
€ 18,72*
6 Tage
16
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 23,96*
€ 31,28*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 28,07*
€ 36,63*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,72*
€ 22,28
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,46*
€ 21,97
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,71*
€ 21,07
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,77*
€ 19,96
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,31*
€ 19,41
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,75*
€ 16,36
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 13,75* pro Satz)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.