Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-817256-BP Herst.-Nr.: 05023105001 EAN/GTIN: 4013288003942 |
| |
|
| | |
| Wera 354 Werkstatt Innen-Sechskantschraubendreher Schlüsselweite (Metrisch): 2 mm Klingenlänge: 75 mm
354 Hex-Plus Innensechskant-Schraubendreher
Hochwertiger Kraftform Plus Schraubendreher von Wera. Mehrkomponentiger Kraftform Griff. Mit Hex-Plus Vorteil: Größere Anlageflächen im Schraubenkopf zur Vermeidung rundgedrehter Schrauben. Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen. Mit Griffkennzeichnung zum leichteren Finden und Sortieren des Werkzeugs.
Ausstattung: Kraftform Plus Schraubendreher bringen höhere Kraftübertragung bei geringer Anstrengung und schonen das gesamte Hand-Arm-System – auch im Dauereinsatz. Durch die hervorragend an die Hand angepasste Form des Kraftform-Griffs werden Handverletzungen wie Blasen und Schwielen vermieden. Die für den Griff verwendeten harten Materialien (schwarze Griffzonen) garantieren schnelles Umgreifen ohne die Gefahr des "Festklebens" der Haut am Griff. Die weicheren, "rutschfesten" Zonen (grün) ermöglichen die verlustfreie Übertragung hoher Kräfte. Die Kennzeichnung des Griffs mit Schraubensymbol und Profilgröße erleichtert das Auffinden des Schraubendrehers in der Werkzeugtasche und am Arbeitsplatz. Der Sechskantabrollschutz verhindert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz.
Technische Daten: Abtrieb: Innen-Sechskant · Anwendungsbereich (Schraubendreher): Werkstatt · Gewicht: 19.2 g · Griff-Durchmesser: 26 mm · Grifflänge: 70 mm · Klingen-Ausführung: Rundklinge · Klingenlänge: 75 mm · Material: Werkzeugstahl · Material-Eigenschaft: legiert,nicromatt · Produktabmessung, Länge: 145 mm · Schlüsselweite (Metrisch): 2 mm · Schraubendreher-Besonderheiten: Mehrkomponentengriff
Lieferumfang: 354 Hex-Plus SW 2,0
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Produktabmessung, Länge: | 145 mm | Marke: | Wera | Klingen-Ausführung: | Rundklinge | Abtrieb: | Innen-Sechskant | Material: | Werkzeugstahl | Material-Eigenschaft: | legiert | nicromatt | Schraubendreher-Besonderheiten: | Mehrkomponentengriff | Anwendungsbereich (Schraubendreher): | Werkstatt | Klingenlänge: | 75 mm | Griff-Durchmesser: | 26 mm | Grifflänge: | 70 mm | Schlüsselweite (Metrisch): | 2 mm | Schlüsselweite: | 2.0 mm | Gewicht: | 19.2 g | Produkt-Art: | Innen-Sechskantschraubendreher |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Innensechskant-Schraubendreher mit Kugelkopf, Innensechskant-VDE-Schraubendreher, Innensechskant-VDE-Schraubenzieher, VDE-Innensechskant-Schraubendreher, VDE-Innensechskant-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Innensechskant), VDE-Schraubendreher Innensechskant, VDE-Schraubenzieher Innensechskant, Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, 6kant-Steckschlüssel, 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, steckschlüssel-schraubendreher wera, 6kt steckschlüssel, 4013288003942, Wera, 05023105001, 354, 875-8915 |
| | |
| | | Angebote (39) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,07* | € 2,66* | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 2,32* | € 2,92* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 2,31* | € 2,97* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,35* | € 3,00* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 3,22* | € 4,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|