Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 851/1 BDC SB SiS 05073332001 Kreuzschlitz-Bit PH 1 Werkzeugstahl diamantbeschichtet, legiert D 6.3 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-816691-BP
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05073332001
EAN/GTIN:
     4013288029324
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
Wera 851/1 BDC SB SiS 05073332001 Kreuzschlitz-Bit PH 1 Werkzeugstahl diamantbeschichtet,legiert D 6.3 1 St.

851/1 BDC PH Kreuzschlitz-PH 1 Bit

BDC= BiTorsion Diamonad Coated. Bit mit weicherer Torsions-Zone, wodurch die Härte des Schaftes um ca. 20% gegenüber der Abtriebsspitze reduziert wird. Dadurch wird das Verwinden der Bitspitze bei auftretenden Belastungsspitzen größtenteils vermieden, was die Lebensdauer des Bits noch weiter erhöht. Mit Diamantbeschichtung zur Reduktion der Abrutschgefahr. Die winzigen Diamantpartikel beißen sich beim Schrauben förmlich in der Schraube fest, ohne diese zu verletzen.

Ausstattung:
BDC-Bits sind absolute Premium-Bits. Die bei maschinellen Verschraubungen auftretenden Belastungsspitzen sorgen häufig für vorzeitigen Verschleiß des Bits oder für die Zerstörung der Schraube.Werden diese Belastungsspitzen minimiert, wird das Verschrauben produktiver und sicherer.
Ein Wera BiTorsion Bit beugt vorzeitigem Verschleiß vor. Die Lebensdauer des Werkzeugs wird verlängert und die Produktivität beim maschinellen Verschrauben erhöht sich signifikant. Größere Belastungsspitzen werden durch die Torsionswirkung des Bit-Schaftes absorbiert. Diese Wirkung wird durch eine gezielte Sonderwärmebehandlung nach dem Härteprozess des Bits erzielt. Dadurch wird die Härte des Schaftes gegenüber der Abtriebsspitze reduziert.

Technische Daten:
Abtrieb: Kreuzschlitz Phillips · Antrieb: 1/4" (6.3 mm) · Bits-Besonderheiten: BiTorsion · Form (Bits): D 6.3 · Gewicht: 9 g · Größe (Schraubendreher): PH 1 · Material: Werkzeugstahl · Material-Eigenschaft: diamantbeschichtet,legiert · Produktabmessung, Länge: 25 mm

Lieferumfang:
851/1 BDC PH 1 x PH 1x25

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
25 mm
Marke:
Wera
Form (Bits):
D 6.3
Bits-Besonderheiten:
BiTorsion
Abtrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Antrieb:
1/4" (6.3 mm)
Material:
Werkzeugstahl
Material-Eigenschaft:
diamantbeschichtet | legiert
Größe (Schraubendreher):
PH 1
Gewicht:
9 g
Produkt-Art:
Kreuzschlitz-Bit
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 2,37*
€ 3,30*
5
€ 5,90*
ab € 2,24*
€ 3,43*
3
€ 4,00*
ab € 2,37*
€ 3,45*
5
€ 5,95*
ab € 2,52*
€ 3,49*
Lager 102
6
1
Frei Haus
ab € 3,87*
€ 5,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800871
ab € 11,96*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800874
ab € 8,79*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6918741
ab € 3,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.