Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 855/1 Z SB SiS 05073311001 Kreuzschlitz-Bit PZ 1, PZ 2, PZ 3 Werkzeugstahl zähhart D 6.3 3 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-816665-BP
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05073311001
EAN/GTIN:
     4013288029126
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
Wera 855/1 Z SB SiS 05073311001 Kreuzschlitz-Bit PZ 1,PZ 2,PZ 3 Werkzeugstahl zähhart D 6.3 3 St.

3tlg. 855/1 Z Kreuschlitz-Bit PZ 1/2/3

Zähharte Bits, besonders geeignet für die Verschraubung in Blech oder Metall.Verhindert vorzeitigen Bruch der Abtriebsspitze.

Ausstattung:
Zähharter Bit, besonders für harte Materialien wie Blech oder Metall geeignet. Zähharte Bits verlängern das Produktleben von Bit und Schraube.

Technische Daten:
Abtrieb: Kreuzschlitz Pozidriv · Antrieb: 1/4" (6.3 mm) · Form (Bits): D 6.3 · Gewicht: 20 g · Größe (Schraubendreher): PZ 1,PZ 2,PZ 3 · Material: Werkzeugstahl · Material-Eigenschaft: zähhart · Produktabmessung, Länge: 25 mm

Lieferumfang:
855/1 Z PZ 1x25,1 x PZ 2x25,1 x PZ 3x25

Weitere Informationen:
Inhalt:
3 St.
Produktabmessung, Länge:
25 mm
Marke:
Wera
Form (Bits):
D 6.3
Abtrieb:
Kreuzschlitz Pozidriv
Antrieb:
1/4" (6.3 mm)
Material:
Werkzeugstahl
Material-Eigenschaft:
zähhart
Größe (Schraubendreher):
PZ 1 | PZ 2 | PZ 3
Anzahl:
3 St.
Gewicht:
20 g
Produkt-Art:
Kreuzschlitz-Bit
Weitere Suchbegriffe: Pozidriv Bit, Bit-Satz, Bit-Sortiment, Bitbox, Pozidriv-Bit-Satz, TriWing-Bit-Satz, bit pz1 1/4 25mm, bit-satz wera, bit satz, Wera, 05073311001, 855/1 Z SB SiS, Pozidirv-Bit, Pozidirv-Bits
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,38*
€ 2,08*
16 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,39*
€ 2,10*
20 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,56*
€ 2,18*
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,21*
€ 2,24*
Lager 102
7
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,31*
€ 3,73*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,73*
€ 4,44
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,50*
€ 4,17
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,31*
€ 3,94
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,24*
€ 3,86
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,00*
€ 3,57
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,85*
€ 3,39
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 2,76*
€ 3,28
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,31*
€ 2,75
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 0,77* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800871
ab € 11,97*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800874
ab € 8,80*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6918741
ab € 3,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.