Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 855/1 Z SB SiS 05073309001 Kreuzschlitz-Bit PZ 2 Werkzeugstahl zähhart D 6.3 2 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-816659-BP
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05073309001
EAN/GTIN:
     4013288029102
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
Wera 855/1 Z SB SiS 05073309001 Kreuzschlitz-Bit PZ 2 Werkzeugstahl zähhart D 6.3 2 St.

2er 855/1 Z Kreuzschlitz-Bit 2xPZ 2

Hochwertige Bits für Pozidriv*-Schrauben. Zähhart, für den universellen Einsatz. 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3.

Technische Daten:
Abtrieb: Kreuzschlitz Pozidriv · Antrieb: 1/4" (6.3 mm) · Form (Bits): D 6.3 · Gewicht: 16.4 g · Größe (Schraubendreher): PZ 2 · Material: Werkzeugstahl · Material-Eigenschaft: zähhart · Produktabmessung, Länge: 25 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
2 St.
Produktabmessung, Länge:
25 mm
Marke:
Wera
Form (Bits):
D 6.3
Abtrieb:
Kreuzschlitz Pozidriv
Antrieb:
1/4" (6.3 mm)
Material:
Werkzeugstahl
Material-Eigenschaft:
zähhart
Größe (Schraubendreher):
PZ 2
Gewicht:
16.4 g
Produkt-Art:
Kreuzschlitz-Bit
Weitere Suchbegriffe: Pozidriv Bit, Bit-Satz, Bit-Sortiment, Bitbox, Pozidriv-Bit-Satz, TriWing-Bit-Satz, wera bit pz2x25, bit-satz wera, bit satz, Wera, 05073309001, 855/1 Z SB SiS, Pozidirv-Bit, Pozidirv-Bits
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
28
2
Frei Haus
ab € 0,90*
€ 1,49*
1
€ 5,90*
ab € 0,99*
€ 1,50*
6
€ 4,00*
ab € 0,74*
€ 1,53*
16 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 1,02*
€ 1,55*
17 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 1,10*
€ 1,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,49*
€ 1,7731
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,39*
€ 1,6541
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,24*
€ 1,4756
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,175*
€ 1,39825
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,115*
€ 1,32685
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,09*
€ 1,2971
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,90*
€ 1,071
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 2,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800871
ab € 11,96*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800874
ab € 8,79*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6918741
ab € 3,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.