Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 851/1 Z SB SiS 05073307001 Kreuzschlitz-Bit PH 1, PH 2, PH 3 Werkzeugstahl zähhart D 6.3 3 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-816653-BP
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05073307001
EAN/GTIN:
     4013288029089
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
Wera 851/1 Z SB SiS 05073307001 Kreuzschlitz-Bit PH 1,PH 2,PH 3 Werkzeugstahl zähhart D 6.3 3 St.

3tlg. 851/1 Z Kreuzschlitz-Bit PH1/1/2/3

Zähharte Bits, besonders geeignet für die Verschraubung in Blech oder Metall.Verhindert vorzeitigen Bruch der Abtriebsspitze.

Ausstattung:
Zähharter Bit, besonders für harte Materialien wie Blech oder Metall geeignet. Zähharte Bits verlängern das Produktleben von Bit und Schraube.

Technische Daten:
Abtrieb: Kreuzschlitz Phillips · Antrieb: 1/4" (6.3 mm) · Form (Bits): D 6.3 · Gewicht: 20 g · Größe (Schraubendreher): PH 1,PH 2,PH 3 · Material: Werkzeugstahl · Material-Eigenschaft: zähhart · Produktabmessung, Länge: 25 mm

Lieferumfang:
851/1 Z PH 1 x PH 1x25,1 x PH 2x25,1 x PH 3x25

Weitere Informationen:
Inhalt:
3 St.
Produktabmessung, Länge:
25 mm
Marke:
Wera
Form (Bits):
D 6.3
Abtrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Antrieb:
1/4" (6.3 mm)
Material:
Werkzeugstahl
Material-Eigenschaft:
zähhart
Größe (Schraubendreher):
PH 1 | PH 2 | PH 3
Gewicht:
20 g
Produkt-Art:
Kreuzschlitz-Bit
Weitere Suchbegriffe: Bit-Satz, Bit-Sortiment, Bitbox, Innensechskant-Bit-Satz, Phillips-Bit-Satz, Pozidriv-Bit-Satz, TriWing-Bit-Satz, wera bits ph1, bit-satz wera, bit satz, Wera, 05073307001, 851/1 Z SB SiS, Phillips-Bit, Phillips-Bits
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,28*
€ 1,93*
17 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,39*
€ 2,08*
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,21*
€ 2,23*
13 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,55*
€ 2,44*
Lager 102
13
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,32*
€ 3,73*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,73*
€ 4,44
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,42*
€ 4,07
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,24*
€ 3,86
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,18*
€ 3,78
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,99*
€ 3,56
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,83*
€ 3,37
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 2,75*
€ 3,27
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,32*
€ 2,76
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 0,77334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800871
ab € 11,18*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800874
ab € 8,71*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6918741
ab € 3,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.