Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Home and Garden Oberfräse 060326A100 POF 1200 AE 1200 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-816519-BP
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     060326A100
EAN/GTIN:
     3165140451628
Suchbegriffe:
Oberfräse
Spannzange ohne Norm
oberfräse bosch
spannzange ohne norm
Bosch Home and Garden Oberfräse 060326A100 POF 1200 AE 1200 W

Oberfräse POF 1200 AE

1200 W
Hubhöhe: 55 mm

Spannzangen-Durchmesser: 6 mm

Kraftvoll und präzise für kreatives Arbeiten mit Holz. Materialgerechte Vorwahl der Drehzahl durch Bosch-Electronic mit Stellrad und Gasgebeschalter. Einfacher und schneller Fräserwechsel durch integrierte Spindelarretierung. Bosch-SDS-Systems ermöglicht ein ein einfaches und werkzeugloses Einsetzen der Kopierhülse.

Ausstattung:
Materialgerecht durch Bosch-Electronic · Einfaches und werkzeugloses Einsetzen der Kopierhülse dank Bosch-SDS · Tiefenvoreinstellung mit Skala und Stufen-Justierung · Staubfrei aufgrund eines Absaugadapter · Führungssäulen mit Gummi-Schutzverkleidung.

Technische Daten:
Ausführung (Bosch): Bosch-do-it (Grün) · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 3.4 kg · Hubhöhe: 55 mm · Leerlaufdrehzahl: 11000 - 28000 U/min · Leistung: 1200 W · Produktabmessung, Breite: 280 mm · Produktabmessung, Länge: 297 mm · Spannzangen-Durchmesser: 6 mm · Weitere technische Daten: Höhe: 160 mm

Lieferumfang:
3 Spannzange (6mm, 8mm, ¼“) · Fräser · Parallelanschlag · Kopierhülse.

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
297 mm
Produktabmessung, Breite:
280 mm
Marke:
Bosch Home and Garden
Ausführung (Bosch):
Bosch-do-it (Grün)
Spannzangen-Durchmesser:
6 mm
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
1200 W
Hubhöhe:
55 mm
Leerlaufdrehzahl:
11000 - 28000 U/min
Gewicht:
3.4 kg
Produkt-Art:
Oberfräse
Weitere Suchbegriffe: 3165140451628, Bosch Home and Garden, 060326A100, POF 1200 AE, bosch blau
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 87,407*
€ 105,997*
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 87,22*
€ 106,69*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 88,29*
€ 107,22*
2 Tage
50
€ 23,00*
ab € 88,45*
€ 108,23*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 102,74*
€ 123,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,91*
€ 147,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,43*
€ 144,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,17*
€ 137,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,68*
€ 129,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,74*
€ 122,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2602317031
ab € 67,71*
Zubehör
Bosch
2602317030
ab € 50,10*
Zubehör
Bosch
2608628383
ab € 5,95*
Zubehör
Bosch
2608628379
ab € 5,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.