Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rennsteig Werkzeuge 471 001 3 Schraubenausdreher M5 - M6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-815887-BP
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     471 001 3
EAN/GTIN:
     4049002020872
Suchbegriffe:
Schraubenausdreher
Schraubenausdreher-Satz
rennsteig schraubenausdreher größe ...
schraubenausdreher
Rennsteig Werkzeuge 471 001 3 Schraubenausdreher M5 - M6

Schraubenausdreher 2-schneidig Größe 1

Für das beschädigungsfreie Ausdrehen von abgebrochenen Schrauben oder Gewindebolzen aus Gewindebohrungen. Für Rechts- oder Linksgewinde verwendbar. Zum sicheren und festen Sitz wird der Ausdreher in das Bohrloch eingeschlagen. Mit Körnerspitze. Abrutschsicherer zweischneidiger Eingriff in die zu lösende Schraube bzw. den Gewindebolzen. Material: CrV-Stahl, gehärtet. Oberfläche: brüniert, Schneidfläche poliert.

Ausstattung:
Für das beschädigungsfreie Ausdrehen von abgebrochenen Schrauben oder Gewindebolzen aus Gewindebohrungen · Für Rechts- oder Linksgewinde verwendbar · Zum sicheren und festen Sitz wird der Ausdreher in das Bohrloch eingeschlagen · Mit Körnerspitze · Abrutschsicherer zweischneidiger Eingriff in die zu lösende Schraube bzw. den Gewindebolzen · Material: CrV-Stahl, gehärtet · Oberfläche: brüniert, Schneidfläche poliert.

Technische Daten:
Gewicht: 9 g · Gewinde-Maß: M5 - M6 · Material (Bohrer): Chrom-Vanadium-Stahl · Schlüsselweite (Metrisch): 6.35 mm · Weitere technische Daten: Bohr-Ø 3,2 - 4,8 mm

Weitere Informationen:
Marke:
Rennsteig Werkzeuge
Material (Bohrer):
Chrom-Vanadium-Stahl
Gewinde-Maß:
M5 - M6
Ausführung (allgemein):
Größe 1
Schlüsselweite (Metrisch):
6.35 mm
Gewindetyp:
M5 - M6
Gewicht:
9 g
Produkt-Art:
Schraubenausdreher
Weitere Suchbegriffe: schraubenausdreher größe 1, 4049002020872, Rennsteig Werkzeuge, 471 001 3, Schrauben, Ausdreher
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,33*
€ 4,48*
1 Tag
18
1
€ 7,90*
ab € 3,32*
€ 4,62*
5 Tage
2
1
€ 4,79*
ab € 3,34*
€ 4,63*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 3,35*
€ 4,67*
Lager 102
28
1
Frei Haus
ab € 4,24*
€ 6,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rennsteig
4719033
ab € 14,08*
Zubehör
Rennsteig
4719043
ab € 29,10*
Zubehör
Rennsteig
4719003
ab € 27,16*
Zubehör
Rennsteig
4719013
ab € 25,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.